業界最長クラス・連続細断135分の安心性能。法務・経理・総務に最適です。A4コピー用紙が最大16枚まで同時細断可能。毎分1.8mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます。4×38mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します。自動用紙検知を搭載。細断口に入れるだけで自動スタート。独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します。オーバーヒート防止機能・インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です
付属品本体/取扱説明書
色ホワイト
ケーブル長(m)1.5
定格消費電力(W)210
機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。
細断幅クロスカット(mm)4×38
ダストボックス容量(L)24(引き出し式)
細断速度1.8m/分
給紙口幅(mm)218
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 11枚
定格電源AC100V 50/60Hz
最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 16枚
連続動作時間135分
グリーン購入法適合
作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70
待機電力(W)0.5以下
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
スタイリッシュなデザイン。従来のシュレッダーの概念を覆す曲線を使ったデザイン。独自の高性能刃による細断性能。A4サイズ6枚に加えクレジットカード、ホッチキス(10,11,3,12号)まで細断可能。スタミナ&大容量。最長クラスの連続稼働時間5分間、15L(A4用紙約156枚)の大容量ダストボックス。静音性能。無負荷時48db以下の静粛性と低振動を実現。安心の国内サポート。専任のスタッフによる電話およびメールにおける安心のサポート
付属品本体/ケーブル/説明書
適合ダストボックス:15L
形式細断:クロスカット
定格消費電力(W)120
対応CD細断:×、カード細断:〇(ICチップ可)、ホッチキス細断:〇(10号、11号、3号、12号)
連続使用時間5分
機能安全仕様:オーバーヒート自動保護機能、インターロック機能
細断枚数A4/6枚
保証期間1年間
細断速度1.6m/分
冷却時間約45分
グリーン購入法適合
作動音(dB)約48(無負荷時)、約70(細断時)
待機電力(W)0.62
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
超静音設計。静音性と低振動を実現しクラス最高レベルの静音性能、細断時なんと58dbを達成しています。高精度の細断ブレード。A4 8枚を始めホッチキス10、11,12,3号の祭壇までこなす。窒素鋼加工された細断ブレードにより静かにスムーズな細断を実現。マイクロカットによる安心のセキュリティ。機密性の高い書類に最適なマイクロカットに対応2X12mm。大容量のダストボックス。23L大容量(A4 272枚収納)のダストボックスを内蔵。安心の国内サポート。専任のスタッフによる電話およびメールにおける安心のサポート
付属品本体/ケーブル/説明書
適合ダストボックス:23L
形式細断:マイクロクロスカット
定格消費電力(W)300
対応CD細断:×、カード細断:〇(ICチップ可)、ホッチキス細断:〇(10号、11号、3号、12号)
連続使用時間30分
機能安全仕様:オーバーヒート自動保護/インターロック/容量センサー
細断枚数A4/8枚
保証期間1年間
細断速度1.6m/分(約5枚)
冷却時間約60分
グリーン購入法適合
作動音(dB)約45(無負荷時)、約58(細断時)
待機電力(W)0.59
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
手動えんぴつ削り。・木目調のスタイリッシュでレトロなシンプルデザインが特徴で、リビングにも自然に馴染み、違和感なくお使いいただけます。・5段階で芯の太さを調整できるため、筆記用鉛筆にも色鉛筆にも幅広く対応。シーンに応じて、最適な太さを選んで快適にご使用いただけます。・自動ペン先送り機能を搭載しているため、軽い力でスムーズに削ることができます。・芯が途中で折れても自動で排出されるため、作業がスムーズに続けられます。・本体背面を軽く押すだけで、大容量のダストボックスを簡単に引き出せます。・合金素材の刃で鉛筆芯が折れにくく耐久性があり、鋭く滑らかに削ることができます。・安心の1年保証と国内サポート体制で、購入後もしっかりサポート。専門スタッフが問題解決に向けて対応いたします
仕様手動
付属品本体・取扱説明書(日本語)
材質ABS・合金鋼
色木目
外形寸法(mm)61×104×109
対応円形・三角形・六角形
保証期間1年
適合径(Φmm)6.9~8.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
力入らず!握って差し込むだけ高耐久刃電動鉛筆削り。・シンプルで美しいデザインが、空間に自然に調和し、機能性も兼ね備えています。・6.5~8mmの多様な芯径に対応。芯サイズを自動認識し、最適な削り具合を実現します。・丸・三角・六角、あらゆる形状に対応。それぞれのフォルムに合わせて、美しく仕上げます。・軽い力でスムーズに削れる電動鉛筆削り。従来のように強く押し込む必要はありません。・好きな場所で使える、コンパクトな乾電池式鉛筆削り。電源不要で、机の上でもリビングでも快適に。単3電池2本使用(別売)で、持ち運びにも便利です。・削りカスがひと目でわかる透明ダストボックス。大容量だから、頻繁なゴミ捨ての手間も省けます。・約5,000回の使用に耐える、2mm厚のタングステンブレード。長く使える高耐久設計で、性能も安心
仕様電動
付属品本体・取扱説明書(日本語)※電池別売り
材質ABS・合金鋼
外形寸法(mm)75×95
対応円形・三角形・六角形
保証期間1年
適合径(Φmm)6.5~8.0
関連キーワード