3通りのとがり方が選べる電動えんぴつけずり。・USB給電と乾電池の両方に対応しているから、リビングでも学習机でも場所を選ばず使えて便利!。・調整ダイヤルを回すだけで、芯の太さを3段階に簡単に調節できます。・フタが少しでも開いていると作動しないストップモードを搭載。お子さまのひとり使用でも安心して使えます。・削りくずが出なくなると自動で空回りする「けずりすぎ防止機能」も備えており、安全性と使いやすさを両立。・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!。・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます。・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます。
仕様電動
付属品本体・取扱説明書(日本語)・給電用USBケーブル(一方がUSB端子、もう一方が丸形のDC電源端子)※ACアダプタと電池は別売りです
材質ABS・合金鋼
外形寸法(mm)89.7×112.5
対応円形・三角形・六角形
保証期間1年
適合径(Φmm)6.5~8.0
力入らず!握って差し込むだけ高耐久刃電動鉛筆削り。・シンプルで美しいデザインが、空間に自然に調和し、機能性も兼ね備えています。・6.5~8mmの多様な芯径に対応。芯サイズを自動認識し、最適な削り具合を実現します。・丸・三角・六角、あらゆる形状に対応。それぞれのフォルムに合わせて、美しく仕上げます。・軽い力でスムーズに削れる電動鉛筆削り。従来のように強く押し込む必要はありません。・好きな場所で使える、コンパクトな乾電池式鉛筆削り。電源不要で、机の上でもリビングでも快適に。単3電池2本使用(別売)で、持ち運びにも便利です。・削りカスがひと目でわかる透明ダストボックス。大容量だから、頻繁なゴミ捨ての手間も省けます。・約5,000回の使用に耐える、2mm厚のタングステンブレード。長く使える高耐久設計で、性能も安心
仕様電動
付属品本体・取扱説明書(日本語)※電池別売り
材質ABS・合金鋼
外形寸法(mm)75×95
対応円形・三角形・六角形
保証期間1年
適合径(Φmm)6.5~8.0
関連キーワード