絞り込み
ブランド
- カーメイト
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SU取付フック
カーメイト¥3,998税込¥4,3981箱4日以内出荷セット内容フック×4、ベース×4タイプ5ドア最大積載量(kg)30(積載物+アタッチメント)、40(積載物+ルーフボックス)適合車種フィット年式H25.9-RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーホンダ
ザ・ブループラス5000K H16
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ色ホワイト光質量(g)21タイプH16種類シングル定格電圧(V)12口金PGJ19-3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)5000明るさ(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応
エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ色ホワイト光質量(g)20タイプH8種類シングル定格電圧(V)12明るさ(W)70口金PGJ19-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)4200明るさ(Lm)650RoHS指令(10物質対応)対応
車内空間収納
カーメイト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷車空間収納シリーズ。サイドバー専用ハンガーバー。 1本使用の場合、衣類を吊るすのにNS105(別売り品)と併せて3本使用の場合、ロングボードとショートボードを同時に積載する場合、間隔を広げて3本目を設置すると安定して固定できます。用途車内空間収納セット内容サイドバー専用ハンガーバー1本質量(g)1000最大積載量(kg)(1本あたり)10適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め
カーメイト¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷シエンタ(P17#G)のメーターパネル前に設置する「滑り止めシート」。 専用設計なので純正品のようにメーター前にぴったりと設置できます。 シリコーンのグリップ力で小物を安定して置けます。 接着剤や両面テープは不使用。のり残りなし。何度も取付けし直せます。色キルティング模様×オレンジライン質量(g)81
灰皿
カーメイト¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷走行中でも消しやすいステンレスパンチングプレートの火消し面。 火消し面が見やすい傾斜付の開口部。 フタには高い気密性を保つシリコーンパッキン付。 夜間に便利なソーラー充電式LED。 高い耐火性を誇るフェノールボディ。 最初のご使用前にフタを閉じた状態で直射日光にあてて日中6時間程度充電を行ってください。充電時間(時間)20実用点灯時間8時間
ゴミバコ
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷プリズムレザー調の素材を採用した高級感のあるゴミ箱。 ゴミが隠せるフタ付のゴミ箱なので車内の景観を美しく保てます。 袋がスマートにセットできるフレーム付。材質PVC、ポリエステル、紙芯RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンスターター
カーメイト¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。用途国産車12Vオートマチック車専用仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示適合電波法、国交省ガイドライン電源(V)DC12対応車検、補修用スペアリモコン時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上消費電流(mA)約13使用電池CR2025×2個送信電力(mW)10保証期間(本体)3年、(リモコン)1年電池寿命約1年電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
プッシュスタート車対応アダプター
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個28日以内出荷カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44タイプループコイル式RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ取付けドリンクホルダー
カーメイト¥659税込¥7251個当日出荷直径72mmまでのドリンク、灰皿、ボトル型チューイングガム等が置けます。 エアコン吹出口のほかドアにも取付けできます。色ブラック質量(g)56寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×88×95RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップパッド トレータイプ
カーメイト¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷※小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」で。す ※トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。 ※シリコーンのグリップ力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。 ※接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。 ※何度でも取り付けし直せます。 ※水洗いで吸着力が復活します。用途小物のすべり止め質量(g)74外形寸法(mm)120×200内形寸法(mm)97×177
リモコンエンジンスターター
カーメイト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示用途リモコンエンジンスターター仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5電源電圧(V)DC12消費電流(mA)13使用電池CR2025×2個送信出力10mW電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
静電気除去 キーホール
カーメイト(1件のレビュー)¥759税込¥8351箱(2個)当日出荷ドアのキーホールやボディに貼付ける静電気除去製品。カーボン調柄。導電素材レジテックを採用。車に乗り降りする際に指で触れることで静電気の「ビリッ」とするショックを和らげます。キーホールのいたずら防止にも効果を発します用途静電気除去用色カーボン調質量(g)1×2RoHS指令(10物質対応)対応
信号分岐アダプター
カーメイト¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷トヨタのレーダークルーズコントロール装着車などに対応するためのアダプター用途車種別専用アダプター質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
シフトノブ ネオクローム
カーメイト¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷アルミニウムにチタンコーティング処理により、ネオクロームカラーを実現。同じ色合いは2つと存在しません。2段階高さ選択機構で好みのポジションを選択可能。シフトシャフトからの高さはローポジション時は約28mm、ハイポジション時は約45mm。ゲートAT車にも対応。対応シャフトネジ径:8mm、10mm、12mm。用途交換用シフトノブ付属品パターンステッカー質量(g)100
イモビ対応アダプター
カーメイト¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバーボルトキャップ
カーメイト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4個)6日以内出荷標準のナンバーボルトに貼付けるだけで簡単にドレスアップできます。カーボンルック&ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出。ボルトのイタズラ予防や汚れ防止に。軽自動車対応の4個セット(普通・小型乗用車に使用する場合は1個余ります)用途カーボンルックのナンバーボルトキャップ付属品両面テープ付質量(g)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)9×22×22RoHS指令(10物質対応)対応
サングラスクリップ カーボン
カーメイト(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです。サングラスを傷つけずに簡単ホールド。駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き用途サングラスクリップ質量(g)18本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×30×41RoHS指令(10物質対応)対応
キーカバー 三菱A
カーメイト¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷高級感のあるカーボン調のデザインを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。用途キーカバー質量(g)20本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×45×20
ナンバーボルトキャップ
カーメイト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(4個)4日以内出荷カーボンルック ナンバーボルトキャップ。標準のナンバーボルトに貼付けるだけで簡単にドレスアップできます。カーボンルック&メッキがラグジュアリースポーツを演出。ボルトのイタズラ予防や汚れ防止に。軽自動車対応の4個セット(普通・小型乗用車に使用する場合は1個余ります)。用途ナンバーボルトキャップ色カーボン調寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×22×22(1個当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
芳香剤ルーノスティック
カーメイト¥699~税込¥769~1個(12g)4日以内出荷天然香料を配合した芳香剤。天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)。エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ用途芳香剤成分香料・消臭剤セット内容含浸剤込 約1.8質量(g)12形式含浸寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×79×28
innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント
カーメイト¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。ECE基準認定品用途innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント仕様カヤック・カヌー積載可能数/1艇。ロングボード・セイルボード積載可能数/2枚。ショートボード積載可能数/3枚セット内容ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。四角ボルト、ロングナット、スプリングワッシャ×各4個。取扱説明書、六角レンチ×各1個。質量(g)3200種類エアロベース用アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
innoエアロベース用サイクルアタッチメント
カーメイト¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント仕様最大積載台数/1台(15kg)適合タイヤ/20~29インチセット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個寸法(mm)H110×W200×D1300質量(g)2300種類エアロベース用アタッチメントフォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります)幅(inch)18c-2.7RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター
カーメイト¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。用途電子式イモビ付車対応アダプター仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cmセット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個質量(g)32電源電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)'-20~+70
プッシュスタート車対応アダプター4
カーメイト¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cmセット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個質量(g)44電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~+70
ルーノ フレグランスゲル
カーメイト¥759税込¥8351個(60g)6日以内出荷天然香料配合。天然由来の消臭剤を使用した大人向けゲル芳香消臭剤。ギフトにも使えるパッケージデザイン。天然香料配合。天然由来の消臭エキス(カテキン系)使用用途置き型芳香剤成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
イモビ付車対応アダプター(N1)
カーメイト¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター2
カーメイト¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター1
カーメイト¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター(H9)
カーメイト(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35
ノンスリップパッド ワイド
カーメイト¥819税込¥9011個5日以内出荷インパネトレーに最適な小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です。ソフトエラストマーのグリップ力でインパネトレーやダッシュボード等にぴったりフィットし、小物を安定して置けます。接着剤や両面テープを使用していないのでのり残りしません。何度も取付けし直せます用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」寸法(mm)100×227×3
キーカバー カーボン調&ブラックメッキ
カーメイト¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です用途高級感カーボン調リモコンキーカバーRoHS指令(10物質対応)対応
XR取付フック
カーメイト¥4,998税込¥5,4981箱(4個)5日以内出荷ステーセットXRの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック用途システムキャリアINXR用取付フックセット内容スクエアパイプ×4個、パイプキャップA×4個、パイプキャップB×4個、ナットプレート36×8個、取付けボルト「M8×25mm」×8本、平ワッシャ×8個、ゴムワッシャ×8個、六角レンチ「B=4」×1本、六角レンチ「B-5」×1本、取扱説明書×1部質量(g)960RoHS指令(10物質対応)対応