絞り込み
ブランド
- カーメイト
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: カーメイトのすべての商品
特価

マルチホイールクリーナー・マグナショット
カーメイト¥819税込¥9011本(500mL)当日出荷アルミホイールはもちろんスチールホイールやホイールキャップも強力洗浄。 水洗いでは落ちないタイヤの汚れも洗浄できます。 マグナショットノズルで汚れを狙い撃ち!成分非イオン系界面活性剤・ケイ酸ナトリウム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エクスクリア 外窓専用 水切りワイパー
カーメイト¥949税込¥1,0441個6日以内出荷クロスよりもしっかり仕上がる! 外窓専用設計の新ツール。 水滴を残さない!車両の外窓専用の水切りワイパーがエクスクリアから登場! 「外窓専用」だから使いやすい!洗車後の窓に使える水切りワイパー。 大きすぎず小さすぎないぴったりサイズで、特にサイドガラスにちょうどいいサイズです。 T字型形状なので、目の高さで使えて疲れにくく、楽に作業できます。 角度がついた特殊なグリップで、バイザー裏までしっかり届きます。※バイザーと窓ガラスの隙間が18mm以上の車両の場合 純正ワイパーと同種素材を採用したこだわりのワイパーゴム。※輸入車等に純正装着されているワイパーゴムと同種素材を採用しています グリップにはくぼみが付いており、指を置いて使うとより力を入れてかきとりやすくなります。 保管時に便利な吊り下げ用の穴付き。質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×252危険物の類別非危険物
パープルマジックプレミアム ブレーキダストクリーナー
カーメイト¥1,098税込¥1,2081本(500mL)6日以内出荷化学反応でガンコなブレーキダストを強力洗浄プレミアムタイプ登場。用途自動車アルミホイールの洗浄用成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤質量(g)655タイプ水溶性/液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×48×246液性弱酸性危険物の類別非危険物
ドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム 専用カートリッジ
カーメイト¥1,498税込¥1,6481個(25mL)当日出荷除菌消臭成分を車内隅々までスピード拡散! シリーズ最強・最速のサーキュレーションシステムの詰替えカートリッジ。用途除菌消臭剤成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤セット内容除菌消臭カートリッジ・花粉フィルター質量(g)35タイプ液体/粉末寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×45
エクスクリア プレミアム 360ワイパー
カーメイト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷さらにラクラク拭ける! 進化した内窓用360ワイパー登場。用途自動車内窓の清掃用具材質ワイパーグリップ・ワイパーヘッド:ABS、クロス:ポリエステル85%・ナイロン15%質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×60×420危険物の類別非危険物
エクスクリア くもり止めコーティング EX
カーメイト¥1,198税込¥1,3181本(50mL)6日以内出荷特殊界面活性剤と高密着ポリマーにより、塗りムラのない透明な仕上がりと、約3ヶ月持続するくもり止めコーティングを実現。 フロントガラス約5枚分使用可能。内容量50ml。 カンタンに均一なコーティング膜を作るための専用ツール付き。セット内容コーティング(50mL)、スポンジ、クロス、スタビライザー質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×122危険物の類別非危険物
リモコンエンジンスターターW8000
カーメイト¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上色ブラック質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
始動判断アダプター1
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷新たな始動判断ロジックを追加し、充電制御車など従来のスターターでは始動判断が難しい車種に対して、より確実な始動判断を可能とするアダプターです。色ブラック質量(g)85
ブラング リキッド NL
カーメイト¥1,698税込¥1,8681個(160mL)当日出荷から6日以内出荷ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したを液体タイプ芳香剤です。 香水に近い成分なので、フレッシュでリッチな香りが楽しめます。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 香り立ちが良い液体タイプ 香料をしっかりと吸上げて揮発するために太い芯を使用しています。 キャップの開口部は天面と側面にあり、空気の流れとともに香りが広がりやすくなっています。 質感にこだわったシンプルなデザイン キャップにはヘアライン加工をアルマイト加工をしたアルミ材を使用し、 ボトルにはスモーク塗装を施しております。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 内容量160ml 高い揮発力でも大容量なので長持ちします。 持続期間 約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。 固定用両面テープ付き 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。色ブラック質量(g)479寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×136
キーカバー トヨタ用
カーメイト¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ガンメタリックに輝く ハードシェルタイプのキーカバー トヨタ車Eタイプ 本製品は、付属の両面テープで電子キーに貼り付けるだけで簡単装着できる樹脂製のカバーです。 電子キーを傷から守りながら、カーボン調&ガンメタリックで電子キーを大人の装いに変えます。 電子キーのスイッチ部分に開口部を設け、スイッチ操作がしやすく、電池交換の際も本製品を電子キーから外さずにお取り替えいただけます。色カーボン調ガンメタ質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×20
ジムニー専用センターパネル
カーメイト¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ジムニー (JB64)ジムニーシエラ(JB74)専用デザイン/専用設計 本製品は、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のセンターエアコン上部にある純正パネルを取り外し、M8ナットが2個埋め込まれたパネルに変える商品です。 専用デザイン/専用設計なので、ジムニーの内装にピッタリとフィットし、違和感なく取り付けられます。セット内容ベース部、M8ボルト×2個(M8ボルト2個はベース部に取り付けた状態で梱包されています)色ブラック質量(g)122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×51×40適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64 年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74 年式: 2018(平成30)年7月~適合メーカースズキ
ノート専用ドリンクホルダー コンソール取り付け
カーメイト¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷専用設計ならではのピッタリ取り付け! ニッサン ノート専用のドリンクホルダー。色ブラック/シルバー(BLACK/SILVER)質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×145×135適合車種ニッサン ノート (AUTECH / AUTECH CROSSOVER) 型式: E13 / SNE13 年式: 2020(令和2)年12月~、ニッサン ノート オーラ (NISMO) 型式: FE13 / FSNE13 年式: 2021(令和3)年8月~適合メーカー日産
ドリンクホルダーペア2 プリウス 50系用
カーメイト¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷トヨタ プリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)の右ハンドル車専用に設計されたドリンクホルダー、運転席用と助手席用のペアセットです。 エアコン吹き出し口に専用設計のクリップとベースを介して取り付けます。 取り付け時にエアコン吹き出し口外周の塗装面を守るため3種類のテープが付属されています。 高低温の厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない最適なテープを選定しています。 プリウス内装色をイメージしたブラックとシルバーを基調とし、デザイン形状もプリウスとの一体感を表現しています。 また、運転席と助手席もデザインがそれぞれジャストフットするようにアレンジしてあります。 エアコン吹き出し口に取り付ける汎用ドリンクホルダーは、その本体が運転席のウインカーレバーと干渉して取り付けが出来ない場合がありますが、NZ562Zはウインカーレバーと干渉しないプリウス専用設計によりエアコン吹き出し口への取り付けを実現しています。 もちろん、ステアリング位置を変更しても、ウインカーレバーを操作しても、全く干渉せず運転の妨げになりません。 専用設計のフックと本体の高度なデザイン処理により、外観を損なわずにエアコンフィンを操作することが出来ます。 ドリンクホルダー本体にエアコンフィンを操作するための単なる穴を開けるのではなく、内装との一体感を保ちつつデザインの一部として成立させ、かつエアコンフィン操作も可能にしました。 専用設計されたフックの特殊な形状も、その実現に寄与しています。 特殊形状のシリコンフラップにより、ドリンクをしっかりホールドしつつドリンクホルダー自体を超薄型構造にしました。 その高さは58mmです。メーカー従来品の高さは70mm以上ですので、その薄さがご理解いただけると思います。 対応する容器のサイズは直径70mmまでのカップや缶、丸型ペットボトルと対角寸法72mmまでの角型ペットボトルです。 本製品はトヨタプリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 右ハンドル車専用です。2020(R2)年3月現在色ブラック質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×100適合車種プリウス50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)適合メーカートヨタ
GIGA LEDヘッドバルブ C3600
カーメイト¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から6日以内出荷ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッドバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証質量(g)45全光束(Lm)3600(HI)/3200(LO)(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×82対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
GIGA LEDヘッドバルブS7
カーメイト¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証質量(g)133全光束(Lm)7000(HI)/5600(LO)(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×87×48対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車保証期間3年光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
ドクターデオ エアコンの防カビ 貼りタイプ 詰替
カーメイト¥629税込¥6921パック(25mL)5日以内出荷エアコン内部のカビの成長を抑制! ニオイもスッキリ! ドクターデオ エアコンの防カビ 詰替え用【香りでごまかさない! スッキリ無香料】用途エアコンの防カビ・消臭成分防カビ・除菌剤(安定化二酸化塩素)・有機酸香り無香タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ドクターデオ お風呂の防カビ 掛け・貼りタイプ 詰替
カーメイト¥629税込¥6921パック(25mL)5日以内出荷カビ取り掃除後のキレイをキープ! ドクターデオ お風呂の防カビ 詰替え用 【香りでごまかさない! スッキリ無香料】用途浴室の防カビ・消臭成分防カビ・除菌剤(安定化二酸化塩素)・有機酸香り無香タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ドリンク&スマートフォン
カーメイト¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷たたんだ時はスマートフォンホルダー、開いた時はドリンク&スマートフォンホルダーとして使えます。手帳型ケースに入れたスマートフォンもホールドできます。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スマホルダー ウィングキャッチ エアコン取付
カーメイト¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷片手で置くだけ! 簡単ホールド”くすみカラー”スマートフォンホルダー。淡い色合いが人気のくすみカラー。片手で置くだけ、簡単ホールド。ホルダーの角度や向きの調節可能。スマートフォンを傷つけない。車のエアコン吹出口に取り付けるスマートフォンホルダーです用途スマートフォンホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ さらさらタイプ ブラック ロング
カーメイト¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ロングサイズで手が届きやすい 車用グリップ。車の乗り降りをサポート。つかみやすく、滑りにくい。手触りのいいダブルラッセル生地。乗車中もつかんで安心。黒のメッシュ生地カラー。便利なフック付き用途車用グリップ色ブラック耐荷重(kg)本体:90 フック(片側):1RoHS指令(10物質対応)対応
リラックスサボン ハンギング
カーメイト¥639税込¥7031個(3個)5日以内出荷心ほぐれる、せっけんの香り。香り立ちの良い含侵タイプ。お得な3枚セット用途自動車用芳香剤RoHS指令(10物質対応)対応
ブラング エア エモーショナリー
カーメイト¥639税込¥7031個5日以内出荷車内を彩るネオングラデーション。ネオングラデーションデザインが車内に彩りを与える、クリップタイプのフレグランス。詰替え対応。ソフトクリップ採用用途自動車用芳香剤色パープル香りワイルドベリーRoHS指令(10物質対応)対応
ハレイロ エア
カーメイト¥729税込¥8021個(3.5g)5日以内出荷透明感を感じる「にじとそら」の香り。虹が現れ、空が晴れた時の時間をイメージした、ポジティブでエネルギッシュな気分になれるフレグランスシリーズです。見る角度によって色合いが変化するオーロラカラーデザインが特徴的です。ソフトクリップ採用用途自動車用芳香剤RoHS指令(10物質対応)対応
サングラスクリップ カーボン
カーメイト¥769税込¥8461個5日以内出荷使いやすいサンバイザー取付タイプのサングラスクリップです。サングラスを傷つけずに簡単ホールド。駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き。用途サングラスクリップRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーレジン クロス付き 100
カーメイト¥2,798税込¥3,0781本(100mL)5日以内出荷水を含まない高濃度オイル系レジン被膜:新開発の特殊レジンがボディや黒樹脂に強固な被膜を形成し、撥水性とツヤのある仕上がりを実現。スプレーして拭くだけの簡単施工:濡れた状態・乾いた状態のどちらでも使用可能で、日常の手入れに使いやすい。少量で広範囲をコーティング:高濃度処方により、中型車で約6~7台分施工可能(ボンネット目安1~3スプレー)。安心して使える処方:ノーコンパウンド、全塗装色対応、コーティング施工車にも使用可能。マルチに使用可能:ボディ、未塗装黒樹脂、ヘッドライト、メッキ、ホイール、内装樹脂、ウィンドウに対応。専門業者施工車・ウィンドウ使用時は注意事項をご確認ください仕様全塗装色対応成分シリコーン / レジン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ドクターデオプレミアム 足元詰替
カーメイト¥559税込¥6151個5日以内出荷メーカー従来品比較で200%の消臭性能を実現。D252詰替専用。用途自動車用消臭剤仕様【ゲル状】中性成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)香り無香タイプRoHS指令(10物質対応)対応
アッシュトレイスモークプルーフ
カーメイト¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷約98%の密閉度でニオイが漏れにくい。ブルーLED付。火消し部分がめくれるので、吸い殻がひっかからずに捨てられます。用途車の車内小物色カーボン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×100×100LED色ブルー
カップホルダークワトロ
カーメイト¥1,488税込¥1,6371個4日以内出荷エアコン取付。コンビニカップにおすすめ。4方向から支える構造です。様々な容器に対応。用途車の車内小物幅(mm)126色カーボン高さ(mm)180奥行(mm)110
ブラングエアリング2P
カーメイト¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ラグジュアリーな香り。高濃度の香料を含浸し消臭剤配合。エアコン取付タイプ。用途車の芳香剤幅(mm)85取付エアコン取付高さ(mm)180奥行(mm)38内容量(g)1.5香りホワイトムスク入数2
ブラングリキッドエモーショナリー
カーメイト¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ネオングラデーションを表現したボトルデザイン。用途車の芳香剤幅(mm)85取付置き型高さ(mm)143奥行(mm)85内容量(mL)160香りホワイトムスク
ルーノリキッドラージ
カーメイト¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ナチュラルな優しい香り。天然香料と消臭剤を配合。用途車の芳香剤幅(mm)85取付置き型高さ(mm)143奥行(mm)85内容量(mL)160
ミラーエッジPLANE
カーメイト¥2,388税込¥2,6271個4日以内出荷大型車に最適。視野拡大1.9倍。3000Rの緩曲面鏡。クローム鏡で眩しさを軽減。軽量でガタつきが軽減。用途後付けミラー長さ(mm)300幅(mm)102色クローム高さ(mm)350奥行(mm)35ミラー形状曲面鏡
リアビューミラーエッジクローム鏡
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷クリアフレーム。3000Rの緩曲面鏡。クローム鏡で眩しさを軽減。軽量でガタつきが軽減。用途後付けミラー幅(mm)97色クリア高さ(mm)345奥行(mm)36ミラー形状曲面鏡
リアビューミラーエッジ 高反射鏡
カーメイト¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷クリアフレーム。3000Rの緩曲面鏡。明るい高反射鏡。軽量でガタつきが軽減。用途後付けミラー幅(mm)97色クリア高さ(mm)345奥行(mm)36ミラー形状曲面鏡
LEDバックランプS1000 S25 WH
カーメイト¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。質量(g)19電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプS25シングル(クリア)
エアロラックシェイパー
カーメイト¥34,498税込¥37,9481個6日以内出荷スマートなデザインでもキャンプ用品をしっかり積載! SUVやミニバンにもピッタリなエアロフォルムのルーフラック。 ミドルサイズモデル。 コンテナボックスやテント、タープなど、車内に載り切らない荷物の積載に便利。 ミドルサイズでMサイズクラスのコンテナボックスを3つとキャンプギアを積載可能。 Lサイズミニバン、ミドルサイズSUVにピッタリのサイズ。 フロアパネルを縦向きにすることで、風切り音を軽減。 アルミ製パネルでサビにも強い。 スクエアベース・エアロベース、どちらにも取付可能 (ベースキャリア別売)質量(kg)8.5色マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1115×1185×75
リモコンエンジンスターターW80PSB
カーメイト¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上色ブラック質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約17(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)