4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー ブラック 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付方式エアコン取付 本体質量(g)140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。 スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。 スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。 ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個 適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォン ブラック 質量(g)450 取付方式エアコン吹き出し口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,695 税込1,865
当日出荷

片手で簡単 ウィングキャッチ 様々なスマートフォンに対応 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォンにやさしい材質選定 充電しながらホールド可能 エアコン取り付けのいいところ しっかり簡単エアコン取り付け 調整範囲が広いボールジョイント
ブラック/レッド 質量(g)50 取付方式エアコン取付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×105×127
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

トヨタ プリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)の右ハンドル車専用に設計されたドリンクホルダー、運転席用と助手席用のペアセットです。 エアコン吹き出し口に専用設計のクリップとベースを介して取り付けます。 取り付け時にエアコン吹き出し口外周の塗装面を守るため3種類のテープが付属されています。 高低温の厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない最適なテープを選定しています。 プリウス内装色をイメージしたブラックとシルバーを基調とし、デザイン形状もプリウスとの一体感を表現しています。 また、運転席と助手席もデザインがそれぞれジャストフットするようにアレンジしてあります。 エアコン吹き出し口に取り付ける汎用ドリンクホルダーは、その本体が運転席のウインカーレバーと干渉して取り付けが出来ない場合がありますが、NZ562Zはウインカーレバーと干渉しないプリウス専用設計によりエアコン吹き出し口への取り付けを実現しています。 もちろん、ステアリング位置を変更しても、ウインカーレバーを操作しても、全く干渉せず運転の妨げになりません。 専用設計のフックと本体の高度なデザイン処理により、外観を損なわずにエアコンフィンを操作することが出来ます。 ドリンクホルダー本体にエアコンフィンを操作するための単なる穴を開けるのではなく、内装との一体感を保ちつつデザインの一部として成立させ、かつエアコンフィン操作も可能にしました。 専用設計されたフックの特殊な形状も、その実現に寄与しています。 特殊形状のシリコンフラップにより、ドリンクをしっかりホールドしつつドリンクホルダー自体を超薄型構造にしました。 その高さは58mmです。メーカー従来品の高さは70mm以上ですので、その薄さがご理解いただけると思います。 対応する容器のサイズは直径70mmまでのカップや缶、丸型ペットボトルと対角寸法72mmまでの角型ペットボトルです。 本製品はトヨタプリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 右ハンドル車専用です。2020(R2)年3月現在
ブラック 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×100 適合車種プリウス50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 適合メーカートヨタ
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷