5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ 材質ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部) 耐荷重(kg)90(本体)、1(フック部片側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

やわらかい芯材に、さらさらした手触りのダブルラッセル生地を巻いたグリップ。ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単。袋やバックをなどを掛けられる、便利なフック付
用途車に乗り降りする時や乗車中に姿勢を安定させます 仕様(取付可能シート)ヘッドレストポールが2本。ポール直径が25mm以下。ポールの間隔が300mm以下 ブラウン 質量(g)67 耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1 グリップ長さ(mm)230 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)40×390×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

アシストグリップがネジ止めではない車に取付けるオプションです。車種別適合表で指定している車種専用です。
用途ロッドホルダー取付アダプター 質量(g)100
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

限られたスペースを有効活用で快適空間向上。 軽自動車やコンパクトカーに最適な65cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サイドバーを取付けることによって、さまざまな専用オプションを取付ける事ができます。 アシストグリップを外した部分や車両に設定されているネジ穴を使用して加工無しで取付け可能です。 2本入り。
シルバー 質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)650×25×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

後席足元が広い車でも手が届くように、従来品(品番CD12)よりもロングサイズにしたソフト素材のグリップです。車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させられるので安心です。ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単です。袋やバッグなどをかける便利なフック付
用途車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させるためのグリップ 材質グリップ部/ゴム、フック部/PP、ベルト部/ナイロン 全長(mm)550 ブラック 質量(g)66 耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1 グリップ部(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷