33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)13 使用電池CR2025×2個 送信出力10mW 電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


カーメイトエンジンスターター
エコ商品
アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用 仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示 適合電波法、国交省ガイドライン 電源(V)DC12 対応車検、補修用スペアリモコン 時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上 消費電流(mA)約13 使用電池CR2025×2個 送信電力(mW)10 保証期間(本体)3年、(リモコン)1年 電池寿命約1年 電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


カーメイト車種別ハーネス
エコ商品
カーメイト スターター専用車種別ハーネス
用途車種別専用ハーネス 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

カーメイトハーネス スズキ
エコ商品
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

カーメイト車種別ハーネス
エコ商品
カーメイトエンジンスターター用車種別ハーネス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメイトイモビ付車対応アダプター(N1)
エコ商品
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター 仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm セット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個 質量(g)44 電源電圧(V)5 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-20~+70
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

カーメイトイモビ付車対応アダプター
エコ商品
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター 仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm セット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個 質量(g)32 電源電圧DC12V RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)'-20~+70
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷


純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 タイプループコイル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
28日以内出荷

キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)35
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメイトイモビ対応アダプター
エコ商品
純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

カーメイトハーネス 三菱
エコ商品
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上 メタリックブラック(METALLIC BLACK) 質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン) 外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン) 電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン) 消費電力(mA)約13(待機時) 周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式) 送信出力10mW 電池寿命約1年(リモコン) 電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し) 動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上 ブラック 質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット) 外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット) コード長さ(m)約1.4 電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン) 消費電力(mA)約15(待機時) 周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式) 送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット) 電池寿命約半年~1年(リモコン) 電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し) 動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上 ブラックシルバー 質量(g)約125(メインユニット)、約28(リモコン) 外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、64.6×34.4×16.5※突起部除く(リモコン) 電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン) 消費電力(mA)約15(待機時) 周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式) 送信出力10mW 電池寿命約1年(リモコン) 電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し) アンテナヘルカリアンテナ 動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上 メタリックブラック(METALLIC BLACK) 質量(g)約125(メインユニット)、約25(リモコン) 外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン) 電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン) 消費電力(mA)約13(待機時) 周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式) 送信出力10mW 電池寿命約1年(リモコン) 電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し) 動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上 ブラック 質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット) 外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット) コード長さ(m)約1.4 電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン) 消費電力(mA)約17(待機時) 周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式) 送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット) 電池寿命約半年~1年(リモコン) 電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し) 動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

カーメイトオートライト車対応コード
エコ商品
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
13日以内出荷

新たな始動判断ロジックを追加し、充電制御車など従来のスターターでは始動判断が難しい車種に対して、より確実な始動判断を可能とするアダプターです。
ブラック 質量(g)85
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
ブラック 質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

カーメイト信号分岐アダプター
エコ商品
トヨタのレーダークルーズコントロール装着車などに対応するためのアダプター
用途車種別専用アダプター 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

適合車種アコード・エリシオン・オデッセイ・ステップワゴン等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
ブラック 質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、車両ECU接続用の36ピンハーネス。
質量(g)150
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、車両ECU接続用の40ピンハーネス。
質量(g)80
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷