ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター
付属品強力両面テープ(3m)
材質PVC
幅(mm)11
質量(g)51
長さ(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。
特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。
スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。
バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。
軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモール
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター
仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上
質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28
外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)13
使用電池CR2025×2個
送信出力10mW
電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)
電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60
使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
表面に凹凸をつけた無骨でタフなイメージに仕上げたドアガードです。
RV車やマットブラックのフェンダーモールが装着されている車両に おすすめです。
エラストマー樹脂製ボディで衝撃を緩和。
貼り付けた面をキズから守ります。
左右のドアの他、リアゲートにも適しています。
艶消しシルバーメッキに仕上げたボルト風パーツがアクセント。
粘着テープを貼るだけの簡単取り付けです。
色ブラック
質量(g)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×70
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ペットボトルが3本入るゴミ箱。CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます。底面に転倒防止のおもりを内蔵。本革調モデル
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×210×100
材質表生地:PVC、裏生地:ポリエステル
質量(g)415
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。
見やすい位置にスマホの位置調整自在
ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。
しっかり簡単エアコン取り付け
締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付方式エアコン取付
本体質量(g)140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)35
新たな始動判断ロジックを追加し、充電制御車など従来のスターターでは始動判断が難しい車種に対して、より確実な始動判断を可能とするアダプターです。
色ブラック
質量(g)85
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス
質量(g)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上
色ブラックシルバー
質量(g)約125(メインユニット)、約28(リモコン)
外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、64.6×34.4×16.5※突起部除く(リモコン)
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)
消費電力(mA)約15(待機時)
周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)
送信出力10mW
電池寿命約1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)
アンテナヘルカリアンテナ
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上
色メタリックブラック(METALLIC BLACK)
質量(g)約125(メインユニット)、約25(リモコン)
外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)
消費電力(mA)約13(待機時)
周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)
送信出力10mW
電池寿命約1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
色ブラック
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ペットボトルが3本入るゴミ箱。CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます。底面に転倒防止のおもりを内蔵
用途車内のゴミ箱
質量(g)285
カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。
本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
タイプループコイル式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
28日以内出荷
カーメイトエンジンスターター用車種別ハーネス
RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタのレーダークルーズコントロール装着車などに対応するためのアダプター
用途車種別専用アダプター
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター
仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm
セット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個
質量(g)32
電源電圧DC12V
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)'-20~+70
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
適合車種アコード・エリシオン・オデッセイ・ステップワゴン等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上
色ブラック
質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)
外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)
コード長さ(m)約1.4
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)
消費電力(mA)約17(待機時)
周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)
送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)
電池寿命約半年~1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
カーメイト スターター専用車種別ハーネス
用途車種別専用ハーネス
質量(g)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター
仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm
セット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個
質量(g)44
電源電圧(V)5
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-20~+70
1セット
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上
色ブラック
質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)
外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)
コード長さ(m)約1.4
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)
消費電力(mA)約15(待機時)
周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)
送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)
電池寿命約半年~1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
色ブラック
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×50
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
色ブラック
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用
仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合電波法、国交省ガイドライン
電源(V)DC12
対応車検、補修用スペアリモコン
時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)約13
使用電池CR2025×2個
送信電力(mW)10
保証期間(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命約1年
電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター
操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。
リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。
リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。
別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上
色メタリックブラック(METALLIC BLACK)
質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン)
外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)
消費電力(mA)約13(待機時)
周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)
送信出力10mW
電池寿命約1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
抗菌仕様でいつでも清潔。ソフトタッチの専用リモコンカバー
TE-W8000/TE-W80PSB専用のリモコンカバー
抗菌仕様でいつでも清潔。
キズや汚れからリモコンを守る!
専用設計だからリモコンにぴったりフィット。
ソフトタッチのシリコン素材で滑りにくい。
【抗菌仕様】
無機系抗菌剤「イオンピュア」練り込み。
※「イオンピュア」は石橋硝子株式会社の商標です。
【抗菌性試験内容】
試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構
試験方法: JIS Z 2801:2012(フィルム密着法)にて、抗菌活性値2.0以上
厚さ(mm)約1.5(カバー)
色ブラック
質量(g)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×78
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
関連キーワード
1
2
次へ