「カーメイト 灰皿」の検索結果
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)120×79×89
質量(g)150
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
約98%の密閉度でニオイが漏れにくい。ブルーLED付。火消し部分がめくれるので、吸い殻がひっかからずに捨てられます。
用途車の車内小物
色カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×100×100
LED色ブルー
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
見やすい傾斜30度と大開口部を採用した灰皿。火消し部分が見やすく、灰皿を注視する時間が短く済むため運転に集中できます。一般的なサイズの円柱型灰皿よりも開口部の面積が大きく、使い勝手が向上。※メーカー製品(品番 : CZ48)との面積比。実用点灯時間 : 満充電時に約8時間。充電時間 : 直射日光で、約20時間の充電で満充電となります。
用途LED照明付灰皿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×89×83
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間約8時間
スリムにたためて太めのPETボトルにもOK。
用途自動車用ドリンクホルダー
直径(Φmm)収納可能:50~74
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×95×40
収納可能質量(kg)0.65以下のドリンク、灰皿
吸殻の嫌なニオイを閉じ込める、密閉性に優れたロック機能付の灰皿。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×72×93
質量(g)210
灰皿に投げ込むだけで特殊シートが吸い殻のニオイを超吸着!新発想の薄型消臭シート
用途灰皿用消臭剤
成分活性炭繊維
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×62×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
直径72mmまでのドリンク、灰皿、ボトル型チューイングガム等が置けます。
エアコン吹出口のほかドアにも取付けできます。
色ブラック
質量(g)56
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×88×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
プリウス(ZVW30系)のエアコンのサイド吹出口専用のドリンクホルダー。専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアカラーにもマッチします。細缶~500mlペットボトル・ボトル型灰皿・携帯電話・スマートフォン・タバコ等を収納できます(同時収納はできません)。運転席・助手席用セット
用途プリウス(ZVW30系)のエアコンのサイド吹出口専用のドリンクホルダー
色ブラック
質量(g)350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×94×70
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノア・ヴォクシー専用(ZRR8#/ZRR8#G/ZWR80G系)のフロント側。サイドエアコン吹出口専用取付のドリンクホルダーです。専用設計なので純正品のようにインテリアにマッチします。細缶~500mL紙パック等のドリンクやボトル型灰皿等とスマートフォンを同時にホールドできます。※直径が50mm~70mmまでのドリンクやボトル型灰皿が入ります。※厚さ15mm幅75mmまでのスマートフォンが入ります +D296。運転席用助手席用セット。
専用設計なのでぴったり取付き、インテリアにマッチします。細缶~500ml紙パック(ボトル型灰皿等)とスマートフォン(タバコ等)を2つ同時にホールドできます。フロントポケット収納可能サイズ : スマートフォン等(68mm×18mmまで)、携帯電話やタバコ等(55mm×24mmまで)
用途プリウスα(ZVW4#系)専用運転席側ドリンクホルダー
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45
電源電圧(V)DC12
出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)
ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能
適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~)
適合メーカースズキ
定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
車のエアコン吹き出し口に付属のエアコン取り付け用クリップ2本を使用して取り付ける、汎用タイプのドリンクホルダーです。
運転中でもドリンク容器が入れやすくするため、容器をスムーズに誘い込むホルダー形状にしました。
また、出し入れのしやすさを考慮し、クワトロホルダー部は摩擦の少なく耐久性の高いポリカーボネート樹脂を採用しております。
それによって、すべり止め加工をしているカップタイプのドリンク容器でも出し入れがスムーズにできます。(メーカー従来品比)
コンビニコーヒーだけでなくペットボトルや太缶、細缶まで使用できます。
直径74mmまでのカフェカップ、缶、丸型ペットボトルや、対角寸法74mmまでの角型ペットボトルを収納できます。
ドリンク容器以外でも車用の灰皿や芳香剤、空気清浄機なども直径74mmまでであればホールドできます。
※細缶タイプのドリンクは、本製品に収納することはできますが4点でのクワトロホールドはしません。
質量(g)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×112×86
丸型エアコン吹き出し口専用ドリンクホルダー。
用途自動車用ドリンクホルダー
材質PC/TPE
直径(Φmm)収納可能:50~68
質量(g)95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×90×55
収納可能質量(kg)0.65以下のドリンク、灰皿
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途ゴミ箱
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×200×160
質量(g)445
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途車内のゴミ箱
質量(g)488
RoHS指令(10物質対応)対応