「車内 シート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シートの下からしっかりと消臭。タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭。こぼれにくいゲルタイプ。消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります。ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤
形状ゲル状
質量(g)470
RoHS指令(10物質対応)対応
体感レベルの消臭パワー! 消臭ヒーローDr.DEO!
安定化二酸化塩素が空間に浮遊する悪臭分子を酸化分解。
だから無香料でもスッキリ消臭でき、香りと悪臭が混ざってイヤなニオイになることもありません。
菌・ウイルスも除去(※)!車内のウイルス対策にもぴったりです。
目立たない所から徹底消臭!シート下設置タイプ 持続期間の長い大容量タイプです。
ご家庭で使用する場合は、約3畳の空間に1つの設置が目安です。
タイプ液体/粉末
香り無香料
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤
シリーズドクターデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途自動車ガラス内側の汚れ落とし
成分アルコール類、界面活性剤(くもり止め)、ポリマー
材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン
寸法(mm)300×200
質量(g)95
危険物の類別非危険物
1袋(12枚)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
プレミアムな汚れ落ち!
仕上がりバツグンの内窓用本格ウェットシート。
用途動車ガラス内側の汚れ落とし
成分アルコール類、界面活性剤(くもり止め)、ポリマー、グリコールエーテル類
材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン
寸法(mm)300×186
危険物の類別非危険物
1袋(12枚)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
抜群のグリップ力。シリコンを超えたエラストマー採用。
用途車の車内小物
色BK
高さ(mm)180
奥行(mm)7
スタイリッシュなカーボン調のプッシュスイッチリング&ボタン。クロームメッキ仕上げのリングと高級感のあるカーボン調シートを使用した車内ドレスアップパーツです。トヨタ車(一部スバル車、ダイハツ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます※ただしハイブリット車のパワースイッチに取付けると車両のボタン表示と内容が異なります。製品サイズ/リング部外径42mm、内径34mm、ボタン部外径30mm付属/両面テープ(貼付済)
用途プチドレスアップパーツ
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
大容量のシート下用芳香剤
座席の下に置くことで、芳香剤を隠せて車内をすっきりできます。
また、直射日光が当たらない場所なので、無駄な揮発を抑えて長持ちします。
香り立ちの良い固形ゲルがたっぷり入っているので、しっかり香ります。
エアコン取付けタイプや、スプレータイプなど、他タイプと併用もオススメです。
香りの調整
アルミシートの開け具合で香りの強さを調整できます。
開ける幅を狭くすれば長持ちして、広くすれば香りが強くなります。
こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ
固形ゲルはこぼれる心配がないため、座席の下でも安心して使うことができます。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
剥がす時に糊残りしにくく、しっかりと固定ができるクッション付き両面テープを付属しています。
持続期間
約45日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)221
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×25
香りブリリアントシャワー
1個(165g)
¥539
税込¥593
6日以内出荷
特濃タイプ
香料の配合率を上げた濃厚な香りです。
大容量350gのシート下専用芳香剤
座席の下に置くことで、芳香剤を隠せて車内をすっきりできます。
また、直射日光が当たらない場所なので、無駄な揮発を抑えて長持ちします。
香り立ちの良い水ゲルがたっぷり350g入っているので、しっかり香ります。
エアコン取付けタイプや、スプレータイプなど、他タイプと併用もオススメです。
こぼれず、香り立ちが良い水ゲルタイプ
水ゲルはこぼれる心配がないため、座席の下でも安心して使うことができます。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
香り強さ/持続期間の調整可能
アルミシートの開け具合で香りの強さを調整できます。
開ける幅を狭くすれば長持ちして、広くすれば香りが強くなります。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
剥がす時に糊残りしにくく、しっかりと固定ができるクッション付き両面テープを付属しています。
色ブラック
質量(g)435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×170×35
ラウンジのような心地よさを演出する上質フレグランス
ナチュラルで上質な香りを楽しめる液体タイプの置き型芳香剤
天然アロマオイル配合の、素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。
ナチュラルさと高級感を感じることのできる、ラウンジのような質の高い香りを提供します。
木目の質感を楽しめるボトルデザイン
ボトルキャップには、天然のウッドシートを使用。
リアルな木目の質感が、見た目の心地よさも演出します。
※天然のウッドシートを使用しているため、木目のバラつきや色ムラ等がありますが、自然の風合いをお楽しみください。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は約67mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープを付属しているので、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
香り立ちが良い液体タイプ
天然アロマオイルを配合した香料を使用しています。
みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。
天然由来の消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、天然由来の消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付属
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。
内容量160ml
160mlの大容量タイプで、約60日持続します。
※持続期間は使用環境により前後します。
色ブラウン
質量(g)445
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×136
ナチュラルで上質な香りを楽しめるゲルタイプの置き型芳香剤
天然アロマオイル配合の、素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。
ナチュラルさと高級感を感じることのできる、ラウンジのような質の高い香りを提供します。
こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ
固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。うっかり倒してこぼれる心配もございません。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
自然な高級感を感じるボトルデザイン
ボトルキャップの天面には、天然のウッドシートを使用。 アンバー塗装を施したガラスボトルと組み合わせ、見た目の心地よさを演出します。
※天然のウッドシートを使用しているため、木目のバラつきや色ムラ等がありますが、自然の風合いをお楽しみください。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
森林由来の消臭剤配合
青森ヒバエキスや、カテキン系の消臭成分を配合。 自然の力で嫌な匂いを消臭し、クリーンに香りを楽しむことができます。
内容量160g
高い揮発力でも大容量なので長持ちします。
持続期間
約60日間香りが長持ちします。
※持続期間は使用環境によって異なります。
固定用両面テープ付き
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×100
まるで純正品
本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
簡単取り付け
純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
1ソケット→2連ソケット+2USBポート
本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。
合計出力7A(84W)の大容量
ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。
スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。
オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート
USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。
最大アンペアと最大定格アンペアの違い
最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A
最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A
本製品は最大定格3Aです。
暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き
本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。
このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。
ヒューズによる安全装置搭載
本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。
ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。
ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換
万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。
ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください)
また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用
色ブラック
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95
メーカースズキ
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで
ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用
仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合電波法、国交省ガイドライン
電源(V)DC12
対応車検、補修用スペアリモコン
時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)約13
使用電池CR2025×2個
送信電力(mW)10
保証期間(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命約1年
電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード