スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香
シリーズドクターデオ
ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。シート内装を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。大型車用。
用途車の除菌消臭
成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水
容量(mL)55
シリーズドクターデオ
香り無香
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。シート内装を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。
用途車の除菌消臭
成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水
容量(mL)25
シリーズドクターデオ
香り無香
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
”消毒臭”が気になりにくい、メントール配合スチームが誕生!
シート・内装を強力消臭!
用途車室内の除菌消臭
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水、香料
質量(g)195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×100
カローラクロス専用。内装に合わせたシルバー塗装のトップリング。専用設計のコンソール取付。工具不要の簡単取付。
用途車の小物
色ブラック/シルバー
質量(g)262
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×145×155
メーカートヨタ
適合車種トヨタ カローラクロス 型式: ZVG11 / ZVG15 / ZSG10、年式: 2021(令和3)年9月~
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
プリウス(ZVW30系)のフロントコンソールトレイ専用のドリンクホルダー&トレイ。専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアにマッチ。着脱簡単。運転席側のボトルホルダーに入れるだけ。工具不要。ペットボトル2本収納可能。フリートレイはマット付。内装色ブラック用
用途プリウス(ZVW30系)のフロントコンソールトレイ専用のドリンクホルダー&トレイ
色ブラック
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×200×315
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ジムニー (JB64)ジムニーシエラ(JB74)専用デザイン/専用設計のスマホホルダー
本製品は、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のセンターエアコン上部にある純正パネルを取り外し、スマホホルダーに付け変える商品です。
専用デザイン/専用設計なので、ジムニーの内装にピッタリとフィットし、違和感なく取り付けられます。
ホールド可能なスマートフォンのサイズと重さは【幅:64~84mm/厚み:14mm以下/重さ:250g以下】のスマートフォンに対応します。
セット内容ベース部・ホルダー部(ホルダー部はベース部に固定した状態で梱包されています)
色ブラック
質量(g)195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×138×40
適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64 年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74 年式: 2018(平成30)年7月~
適合メーカースズキ
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
ジムニー (JB64)ジムニーシエラ(JB74)専用デザイン/専用設計
本製品は、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のセンターエアコン上部にある純正パネルを取り外し、M8ナットが2個埋め込まれたパネルに変える商品です。
専用デザイン/専用設計なので、ジムニーの内装にピッタリとフィットし、違和感なく取り付けられます。
セット内容ベース部、M8ボルト×2個(M8ボルト2個はベース部に取り付けた状態で梱包されています)
色ブラック
質量(g)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×51×40
適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64 年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74 年式: 2018(平成30)年7月~
適合メーカースズキ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。
カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。
純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。
使用温度範囲(℃)0~45
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまで
ヒューズ7A(交換可能)
適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用
適合メーカー日産
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
トヨタ C-HR(ZYX10/NGX10/NGX50 H28.12~)のセンターコンソール(センターロアトレイ)へ取り付ける増設電源ユニットです。
C-HR専用設計のため、内装デザインにマッチします。
純正ソケットを使用せずに新たにソケットが2口、USBが2口増設することができます。
色ブラック
質量(g)158
使用温度範囲(℃)0~45
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×66×69
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12Vソケット5Aまで(2口合計)、DC5VUSB2.4まで(2口合計)、本製品全体で5Aまで
ヒューズ7A(交換可能)
適合車種C-HR:ZYX10、NGX10、NGX50(H28.12~)
適合メーカートヨタ
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
トヨタ プリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)の右ハンドル車専用に設計されたドリンクホルダー、運転席用と助手席用のペアセットです。
エアコン吹き出し口に専用設計のクリップとベースを介して取り付けます。
取り付け時にエアコン吹き出し口外周の塗装面を守るため3種類のテープが付属されています。
高低温の厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない最適なテープを選定しています。
プリウス内装色をイメージしたブラックとシルバーを基調とし、デザイン形状もプリウスとの一体感を表現しています。
また、運転席と助手席もデザインがそれぞれジャストフットするようにアレンジしてあります。
エアコン吹き出し口に取り付ける汎用ドリンクホルダーは、その本体が運転席のウインカーレバーと干渉して取り付けが出来ない場合がありますが、NZ562Zはウインカーレバーと干渉しないプリウス専用設計によりエアコン吹き出し口への取り付けを実現しています。
もちろん、ステアリング位置を変更しても、ウインカーレバーを操作しても、全く干渉せず運転の妨げになりません。
専用設計のフックと本体の高度なデザイン処理により、外観を損なわずにエアコンフィンを操作することが出来ます。
ドリンクホルダー本体にエアコンフィンを操作するための単なる穴を開けるのではなく、内装との一体感を保ちつつデザインの一部として成立させ、かつエアコンフィン操作も可能にしました。
専用設計されたフックの特殊な形状も、その実現に寄与しています。
特殊形状のシリコンフラップにより、ドリンクをしっかりホールドしつつドリンクホルダー自体を超薄型構造にしました。
その高さは58mmです。メーカー従来品の高さは70mm以上ですので、その薄さがご理解いただけると思います。
対応する容器のサイズは直径70mmまでのカップや缶、丸型ペットボトルと対角寸法72mmまでの角型ペットボトルです。
本製品はトヨタプリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 右ハンドル車専用です。2020(R2)年3月現在
色ブラック
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×100
適合車種プリウス50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)
適合メーカートヨタ
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ニッサン ノート E13 / SNE13 系(2020(令和2)年12月~) ノート オーラ FE13 / FSNE13 系(2021(令和3)年8月~)の右ハンドル車専用に設計・デザインされたダストボックスです。
センターコンソール下段のスペース(センターコンソールロアボックス)において使用します。
製品はコンソール下のスペースにジャストフィットする設計となっています。
また、ノートのインテリアに合わせた表面処理を施し、内装の雰囲気にもしっかりマッチします。
スライド式のトレイはスマートフォンやウェットティシューなどの小物が置けます。
コンソール下に小物が置けるため、運転席や助手席から手が届きやすく取り出しやすいです。
ゴミ箱の容量は約1.8Lです(190gコーヒー缶が4本並べられる大きさ)。
コンソール下のHDMI端子(オプション装備)にコードを挿した状態でも本製品を使用できます。
フロントシートを後ろに移動させ、センターコンソールの横側から製品を入れるだけで取り付けできます。
製品底面にはスポンジシートを備え、製品のがたつきを防止します。
走行中のがたつきやカタカタ音を防ぎ、快適に過ごせます。
別売りの「ノート専用ドリンクホルダー コンソール取り付け」(品番:NZ816)と併用ができます。
色ブラック
質量(g)500
容量(L)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×183×97
適合車種ニッサン ノート (AUTECH / AUTECH CROSSOVER) 型式: E13 / SNE13 年式: 2020(令和2)年12月~、ニッサン ノート オーラ (NISMO) 型式: FE13 / FSNE13 年式: 2021(令和3)年8月~
適合メーカー日産
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
まるで純正品
本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
簡単取り付け
純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
1ソケット→2連ソケット+2USBポート
本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。
合計出力7A(84W)の大容量
ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。
スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。
オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート
USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。
最大アンペアと最大定格アンペアの違い
最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A
最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A
本製品は最大定格3Aです。
暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き
本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。
このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。
ヒューズによる安全装置搭載
本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。
ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。
ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換
万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。
ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください)
また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用
色ブラック
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95
メーカースズキ
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで
ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
純正ナットにガッチリ取り付け
車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
4個所に取り付けできるジムニー専用設計
ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。
手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。
無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド
様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。
スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
あると便利なコンビニフック付き
ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。
スポンジクッション付き
ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。
エアコンの向きが調整できる
ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。
また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
適合ジムニー専用
色ブラック
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95
メーカースズキ
適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シンプルなデザインのエアコンカーフレグランス 2本セット
本製品は、香水ボトルをイメージした、おしゃれなエアコン取付タイプの芳香剤です。
幅が狭いエアコン吹出口や、横向きフィン/縦向きフィンのどちらでもフィットする、ショートサイズのスティックデザイン。
エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状なので置き場所に困らず、高級感のあるメッキの輝きがクルマのエアコン吹出口を彩ります。
落ち着いた印象を与えるブラックメッキを採用し、あらゆる内装色にマッチします。
クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。
ソフトクリップ採用
取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。
クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。
クリップは360°回転するので、あらゆる形状のエアコンフィンに対応。
取り付けた状態で、エアコン風の向きを調節することもできます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高い香りを楽しむことができます。
中身が詰替えできます
詰め替え用のリフィルカートリッジ香料がお使いいただけます。
詰め替えはブラングエアスティックカートリッジをお買い求めください
【対応品番】H1541
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
色パープル
質量(g)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×47×14
香りプレミアムホワイトムスク
1箱(2本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード