4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12 使用温度範囲(℃)0~45 出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7 ヒューズ容量(A)10(交換可能) 適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット 電源電圧(V)DC12 質量(g)100 ヒューズ容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95 メーカースズキ 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。 カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。 純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。
使用温度範囲(℃)0~45 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまで ヒューズ7A(交換可能) 適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用 適合メーカー日産
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷