4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AI-DL01 4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ エーインサイト 動画あり
画質から色彩まで総合的にアップグレード。6000万画素の高画素密度はより繊細な画像の質感は人物や風景をクリアで鮮やかに記録します。光学10倍+デジタル6倍ズーム搭載。フロントと背面に液晶パネルを搭載したデュアルスクリーンだからセルフポートレートも楽々。動画も写真も撮影の楽しさが広がります。顔検出、手振れ防止など撮影サポート機能に加え、夜景やビーチなどシーンにあわせられるシーンモード、遊べる色彩効果選択などちょっとした画像エフェクトがアプリ無しで楽しめます。
付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27×65 レンズ【ズームレンズ】広角F/3.3 f=5.0 機能キャプチャーモード、手振れ防止、マクロ、色彩効果(標準、セピア、モノクロ、ビビッド、暖色、寒色、高彩度、低彩度、ジャパニーズカラー、ドッグアイ、ネガなど)、サイレントモード、データタイムスタンプ、顔検出 ズーム10倍光学ズーム+6倍デジタルズーム 解像度4K(30fps)/1080P(30fps)/720P(30fps) 撮像素子13MP CMOS バッテリー容量(mAh)リチウムイオンBL-5B 750 画質スーパーファイン/ファイン/ノーマル、鮮明度:ソフト/標準/鮮やか、ホワイトバランス:自動、日光、曇り、蛍光灯、白熱灯 露出モード-3.0EV~+3.0EV 画像サイズJPEG 精度5M/8M/12M/16M/20M/24M/36M/48M/50M(ソフト補間) インターフェイスUSB2.0/最大64GB SDカードをサポート 録音方式内蔵マイク
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

工事写真の撮影に特化したCALSモード(1280*960)を搭載したコンパクトデジタルカメラです。マクロ撮影10cmで建造物の細かなクラック撮影も可能。マニュアルフォーカスで画角のどこでもピントを合わせることが可能で表現力が大幅アップしています。18倍ズームで遠くのものもキレイに映ります。滑り止めレザーハンドル装備で安定した撮影が可能です。4Kビデオ、48M静止画に対応しています。
仕様●PC互換:インターフェイス:USB2.0(Type-C)、サポートするOS:WindowsXP、Vista、Windows7以上、Mac10.5.8以上●ビデオクリップ:4K(3840×2160)/10fps:2.7K(2688×1520)/30fps;720P(1280×720)/30fps;D1(720×480)/30fps;VGA(640×480)30fps●レンズ機能:F2.0、視野角60°、18倍デジタルズーム●液晶:3インチIPS液晶●電源/ストレージメディア:1500mAhリチウムイオンバッテリー/microSDカード最大512GBまで 付属品本体、ユーザーマニュアル、充電池、USBケーブル 寸法(mm)幅103×奥行60×高さ82 質量(g)201 機能感度:オート/100/200/400、ホワイトバランス:自動・太陽光・曇り・蛍光灯・白熱灯、撮影効果:標準・白黒・背ピタ・赤・緑・夕焼けなど20パタン、モード:オート・夜景・ポートレート・逆光など、セルフタイマー、連続撮影 フォーカスマニュアル(マクロ⇔無限) シャッタースピード1/2~1/2000秒 静止画サイズ48MP:8000×6000(補完);36MP:6912×5184(補完);30MP:6400×4800(補完);24MP:5600×4200(補完);20MP:5200×3900(補完);16MP:4608×3456(補完);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M1280×960(CALSモード) イメージセンサー13.0MP COMSセンサー
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ポケットに入る!極薄1.4cmのコンパクトデジタルカメラです。こんなに薄いのに2.4インチディスプレイを搭載し、写真最高解像度18M、動画もフルHDの高画質を実現しています。4倍デジタルズームで遠くまでキレイに撮れます♪。正面から電源オンオフを確認できる動作表示LEDやタイマー撮影をLED点滅でお知らせ、セルフポートレートミラー搭載など自撮りに便利な機能も搭載。顔認証機能、スマイルショットなど思い出をキレイに残す頼もしい一台です。
付属品本体、リチウムイオンバッテリー、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書、保護袋 適合システム要件:WindowsXP/Vista/7、Mac 寸法(mm)幅92×奥行60.5×厚さ14 質量(g)105 ディスプレイ2.4インチ 解像度ビデオ解像度:1280×720hd、640×480VGA、320×240QVGA/写真解像度:センサー5M、最大解像度18M ホワイトバランス自動車/日/曇り/タングステン/蛍光灯 記録ファイル形式JPEG(静止画)/avi バッテリー容量(mAh)550リチウムイオンバッテリー ポートUSB2.0 イメージセンサーCMOSセンサー
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

エーインサイトタイムラプスカメラ
生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、2メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。撮影距離は60cm~∞。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
その他【受光チップ】スターライト2メガピクセル/2.7インチ 質量(g)970(梱包含む) 備考【補助光】補助照明は120°2W白色LED1個を搭載。完全に暗い環境でも色鮮やかな写真やビデオを撮影できます。 電源単3電池×12本(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×151×78 レンズスターライトレンズ画角110° 機能【ループ撮影】ON/OFF(ONの場合カードがいっぱいになると最も古いファイルが削除されます) 解像度1920×1080Pixel/1280×720Pixel 電池寿命6か月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚) ホワイトバランス自動・昼・曇り・蛍光灯 液晶モニター2.4インチTFT 露出補正プラス3.0EV~マイナス3.0EV 撮影距離(cm)60~∞ 撮影モードタイムラプス写真、タイムラプスビデオ、手動タイムラプス撮影、タイムドシューティングタイムドフォト、ビデオ、写真+ビデオ、通常の写真撮影・ビデオ録画、再生モード ストレージmicroSDカード(最大512GB)
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷