バット等での殴打にも耐える防犯フィルムです。水で貼るタイプで窓ガラス自体の交換の必要がなく、自分で貼る事が可能です。また、フィルムの存在が分からないほどの透明性を備えています。
材質PET
長さ(m)5
幅(cm)70
バット等での殴打にも耐える防犯フィルムです。水で貼るタイプで窓ガラス自体の交換の必要がなく、自分で貼る事が可能です。また、フィルムの存在が分からないほどの透明性を備えています。幅1.52m、長さ30mのロールで届くので、窓全体に貼る事が出来、しっかりとした防犯対策が可能です。防犯フィルムを貼る事により空き巣の侵入を防ぐだけでなく、台風や地震等の災害時にもガラス飛散による二次被害を防ぐ事ができます。
材質PET
厚さ(mm)フィルム:0.1016
質量(kg)11.2(外箱込み)
寸法(m)幅1.52×長さ30 (ロールサイズ:縦15cm×横16cm×長さ155cm)
1ロール
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード