7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事写真の撮影に特化したCALSモード(1280*960)を搭載したコンパクトデジタルカメラです。マクロ撮影10cmで建造物の細かなクラック撮影も可能。マニュアルフォーカスで画角のどこでもピントを合わせることが可能で表現力が大幅アップしています。18倍ズームで遠くのものもキレイに映ります。滑り止めレザーハンドル装備で安定した撮影が可能です。4Kビデオ、48M静止画に対応しています。
仕様●PC互換:インターフェイス:USB2.0(Type-C)、サポートするOS:WindowsXP、Vista、Windows7以上、Mac10.5.8以上●ビデオクリップ:4K(3840×2160)/10fps:2.7K(2688×1520)/30fps;720P(1280×720)/30fps;D1(720×480)/30fps;VGA(640×480)30fps●レンズ機能:F2.0、視野角60°、18倍デジタルズーム●液晶:3インチIPS液晶●電源/ストレージメディア:1500mAhリチウムイオンバッテリー/microSDカード最大512GBまで 付属品本体、ユーザーマニュアル、充電池、USBケーブル 寸法(mm)幅103×奥行60×高さ82 質量(g)201 機能感度:オート/100/200/400、ホワイトバランス:自動・太陽光・曇り・蛍光灯・白熱灯、撮影効果:標準・白黒・背ピタ・赤・緑・夕焼けなど20パタン、モード:オート・夜景・ポートレート・逆光など、セルフタイマー、連続撮影 フォーカスマニュアル(マクロ⇔無限) シャッタースピード1/2~1/2000秒 静止画サイズ48MP:8000×6000(補完);36MP:6912×5184(補完);30MP:6400×4800(補完);24MP:5600×4200(補完);20MP:5200×3900(補完);16MP:4608×3456(補完);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M1280×960(CALSモード) イメージセンサー13.0MP COMSセンサー
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

最大3mの防水性能をもち、ウォータースポーツに最適なデジタルカメラです。前後デュアルカメラ搭載、デジタルズーム16倍、連続撮影、動画撮影など防水機能を活かし水の中の世界の撮影を楽しめます。USB充電式(Type-C)で動画撮影なら最大約90分の連続使用が可能です。
仕様【液晶/レンズ】メイン:2.8インチIPSディスプレイ、サブ:1.8インチ/オートフォーカス F/3.0 f=8.15mm【端子・スロット】マイクロSDメモリーカードスロット(microSD/microSDHC 128GBまで)、USB Type-C端子 付属品取扱説明書、Type-Cケーブル、ポーチ、リチウム充電池、ストラップ 質量(g)約130(電池除く) 電源リチウムイオン充電池(3.8V)、自動電源オフ機能付き、動画連続撮影最大約90分 対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows10/Mac 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×28×110 ズームデジタルズーム16倍 シャッター1/2~1/8000sec 撮影距離(m)0.1~infinity 露出補正EV補正:-3.0~3.0EV 記録モード(保存形式)動画:AVI/静止画:JPEG 静止画サイズ640×480(VGA)~8608×6456(50MG) 動画サイズ【HD】1280×720p【FHD】1920×1080【2.7K】2688×1520【4K】3840×2160 防水性本体最大浸水3.3m(メーカー調べ) イメージセンサーCMOSセンサー
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。
付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ 質量(g)112 レンズF=3.75mm、F2.0 センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間 機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフ メモリーmicroSD 最大128GBをサポート ズーム最大16倍デジタルズーム 解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MP バッテリー容量(mAh)750 ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200 画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55 ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

エーインサイト4Kミニレトロデジカメ
キーホルダーに付けてもおしゃれな、超小さいレトロフォルムのデジカメ。おもちゃのようで本気で使えるスペック。SONY製IMX371COMSセンサーを内蔵し、4Kビデオ撮影、64MP写真の画質。マイクロSDスロットを搭載し画像や動画を保存可能。1インチディスプレイ搭載でいつでもビデオや写真をみることができます。また、多彩な撮影フィルターを内蔵し、様々なシーンを演出可能です。
付属品USB-Cケーブル、キーホルダー、ストラップ 材質PC+ABS 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5×44.2×27.2(±0.2) レンズ固定レンズ 撮影距離1m~∞、視野角度78度 センサー【COMS】SONY IMX371リアル16MPCOMSセンサー、最大64MP写真に補間 フィルター通常/白黒/ネガティブ/レトロ/赤/緑/青/紫/シアン/黄色/ins1977Sepis/レインボーアウト/二値化/夕暮れ/LOMO/ハロ/HALA/モノレッド/モノブルー/モノグリーン/モノイエロー/X-蛍光/レッドフィーンド/低彩度高彩度/ドーパミン 電源自動OFFオフ/3分/5分/10分 LEDフラッシュ/オン/オフ バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池300(USB充電) 動画MP4 解像度:4K_ 3840×2160p@15fps、2.7K_2688-1520p(30fps)、FHD_ 1920-1080p(60/30FPS)、HD_ 1280×720p(60/30FPS) 画面サイズ1インチIPS 画像サイズJPEG 解像度:3/5/8/12/20/24/30/48/56/64M 言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語、韓国語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語 インターフェイスUSB2.0Type-C(高速)、microSDカードスロット ストレージmicroSDカードclass10以上推奨(最大128GB)
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

エーインサイトタイムラプスカメラ
生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、2メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。撮影距離は60cm~∞。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
その他【受光チップ】スターライト2メガピクセル/2.7インチ 質量(g)970(梱包含む) 備考【補助光】補助照明は120°2W白色LED1個を搭載。完全に暗い環境でも色鮮やかな写真やビデオを撮影できます。 電源単3電池×12本(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×151×78 レンズスターライトレンズ画角110° 機能【ループ撮影】ON/OFF(ONの場合カードがいっぱいになると最も古いファイルが削除されます) 解像度1920×1080Pixel/1280×720Pixel 電池寿命6か月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚) ホワイトバランス自動・昼・曇り・蛍光灯 液晶モニター2.4インチTFT 露出補正プラス3.0EV~マイナス3.0EV 撮影距離(cm)60~∞ 撮影モードタイムラプス写真、タイムラプスビデオ、手動タイムラプス撮影、タイムドシューティングタイムドフォト、ビデオ、写真+ビデオ、通常の写真撮影・ビデオ録画、再生モード ストレージmicroSDカード(最大512GB)
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷

エーインサイトトーチライトカメラ
フラッシュライトにカメラがついたトーチライト。赤外線で暗闇での撮影もできるので、夜の散歩やサイクリング時にドライブレコーダー代わりに手軽にご使用いただけます。フラッシュライトは強弱点滅の切替が可能。
長さ(mm)22.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)6.5×5.6 センサー8MG有効pixel CMOS 保存形式動画:AVI/写真:JPEG 充電時間(時間)4 LED白色LED3W、モード:強・弱・点滅、ライト視野角100度 バッテリー容量(mAh)4000 端子USB2.0、microSDスロット(microSD128GBまで)
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

エーインサイトタイムラプスカメラ
生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、大型5メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。近くと遠くで手動で焦点をあわせ、マクロと無幻遠を撮影可能です。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
仕様【受光チップ】スターライト500万画素1/2.78インチ 質量(g)690(梱包含む) 備考【ライト】1個の120°2W白色LEDはユーザーが完全に暗く必要がある場合にのみ補助光を有効にする 電源3000mAhポリマーリチウム電池 Type-C充電 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×66 レンズスターライトレンズ画角70° 機能【ループ撮影】ON/OFF(ONにするとカードがいっぱいになると最も古いファイルが削除される)【撮影距離】遠近手動回転フォーカス、マクロ撮影可能~∞ 解像度【ビデオ】3480×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps【写真】32MP:6480×4860(補間)、20MP:5200×3900(補間)、16MP:4608×3456(補間)、12MP:4000×3000(補完)、8M:3264×2448(補完)、5M:5292×1944;3M:2048×1536:1M1280×960 電池寿命6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚) フォーマット形式JPGまたはAVI 液晶モニター2インチTFT液晶(480GB 360) 撮影モードタイムラプス撮影:定期的に撮影、タイムラプスビデオ定期的なビデオ撮影、マニュアル・タイムラプス撮影、時間指定撮影、通常の撮影(マニュアルまたはビデオ撮影)、再生モード フレームレート縮小フィルム:1FPS、5FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS設定可能
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷