カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • 昭和電機
  • モノタロウ(2)
  • ケルヒャー(31)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • エスコ(16)
  • 淀川電機製作所(15)
  • SDG株式会社(12)
  • RS PRO(12)
  • HAKKO(白光)(11)
  • 東和産業(9)
  • リョウセイ(8)
  • goot(太洋電機産業)(7)
  • 日本クリンテック(7)
  • 三立機器(6)
  • マキタ(6)
  • アマノ(5)
  • E-Value(5)
  • エンジニア(5)
  • アクアシステム(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吸引機用」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75S-R3A3 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75S-R3A3昭和電機
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)単相100概略質量(kg)8.3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75T-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75T-R313昭和電機
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)8.3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63S-R3A3 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63S-R3A3昭和電機
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)単相100概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313昭和電機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63T-L313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63T-L313昭和電機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプEPタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6回転方向左回転構造(羽根車)プレート吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63S-L3A3 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63S-L3A3昭和電機
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプEPタイプ出力(kW)0.1電源(V)単相100概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6回転方向左回転構造(羽根車)プレート吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313昭和電機
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:250最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63THT-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63THT-R313昭和電機
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:250最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H3-R313 昭和電機電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H3-R313昭和電機
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプUイプ出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)18周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.5/5.9回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3/4.3
電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H5-R313 昭和電機電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H5-R313昭和電機
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプUイプ出力(kW)1電源(V)三相200級概略質量(kg)27周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.7/5.9回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.9/7.1
ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ CRH-200T 昭和電機ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ CRH-200T昭和電機
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60電源(V)三相200級概略質量(kg)20最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63吸気温度(℃)最高80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73吸込相フランジ(mm)(外径)98電動機仕様全閉外扇形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら