・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123
タイプAHタイプ
出力(kW)0.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)10
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):148
タイプAHタイプ
出力(kW)0.4
電源(V)三相200級
概略質量(kg)20
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1/1.45
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123
タイプAHタイプ
出力(kW)0.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)11
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:200
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):160×160、(吸込):200
タイプAHタイプ
出力(kW)1
電源(V)三相200級
概略質量(kg)36
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)42/50
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.9
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):144×144、(吸込):170
タイプAHタイプ
出力(kW)0.75
電源(V)三相200級
概略質量(kg)30
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)33/41
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.25/1.8
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):240×240、(吸込):300
タイプAHタイプ
出力(kW)3.7
電源(V)三相200級
概略質量(kg)77
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)100/120
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/3.1
1個
¥299,800
税込¥329,780
29日以内出荷
関連キーワード