・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97
タイプECタイプ
出力(kW)0.2
電源(V)単相100
概略質量(kg)8.3
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
関連キーワード