絞り込み
ブランド
- コバルテック
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
コバルテック
コバルテックのページです。コバルテックは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在217件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ブレードリング
コバルテック¥989税込¥1,0881個当日出荷エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→20Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→20Φサイズ(mm)8t×30.5Φ×20Φ
レジューサー A→M27
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
レジューサー M27→A
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
集塵ホースセット
コバルテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷集塵シャンク側19mm径、集塵機側38mm径のJIN初回購入時に必要なホースセットです。集塵シャンク取付用ホース2mです。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
レジューサー A→C
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
延長バー C×100L
コバルテック¥8,898税込¥9,7881個当日出荷Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
水なし君(コアドリル)
コバルテック¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から15日以内出荷水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。集塵アタッチメント「集じん君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。集塵アタッチメントを装着して、集塵機(消費電力1000W以上)で吸う形です。集塵機と併用する事で、乾式コアビットを冷却する為、切れ味と寿命を伸ばします。集じん君との併用の為、Aロットネジです。用途鉄筋コンクリートに穴あけ。有効長(mm)250
アスベストコアサンプラー一式
コバルテック¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷市販インパクトドライバーを使って、層状を壊さずに、アスベスト試料検体を採取します。アスベスト飛散防止と、作業軽減に繋がります。2006年前の躯体の工事時で、アスベスト試料採取時に、お困りの調査者の方に最適です。用途検体の採取。セット内容集塵シャンク、飛散防止カバー、サンプラービット20mm(セメント系)、サンプラービット20mm(樹脂系)、集塵機接続アダプター、タガネドライバー、スパナー(22・24)、位置決めガイドプレート品番ACS
アスベストコアサンプラー集塵ホースセット
コバルテック¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷アスベストコアサンプラー使用時の集塵ホースセットです。アスベスト飛散防止と、作業軽減に繋がります。集塵ホースと集塵シャンクを接続で、アスベスト飛散防止します。用途アスベストの飛散防止。品番ACS-2M
オーシャンウェーブ
コバルテック¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。チップ高9mmでロングライフを実現。ブレードリングは、別売となっております。用途コンクリート、アスファルト切断。軸径(Φmm)30.5チップ厚さ(mm)3チップ高さ(mm)9
目地切カッターチップ厚4.5
コバルテック¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)4.5外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
ストレートドリルシャンク
コバルテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷集塵シャンクに取り付ける、ストレートドリルシャンク単品です。集塵シャンク用パーツストレートドリルシャンクです。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
レジューサー C→M27
コバルテック¥9,698税込¥10,6681個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Cロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
延長バー C×250L
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)250
乾式ハンドコアドリル28mm
コバルテック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)28
乾式ハンドコアドリル80mm
コバルテック¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)80
乾式ハンドコアドリル52mm
コバルテック¥26,980税込¥29,6781個当日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)52
ミニコアM250 150mm
コバルテック¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)150内径(mm)144
ミニコアC250 65mm
コバルテック¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)65内径(mm)59
ブルコアA300 65mm
コバルテック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)300外径(mm)65内径(mm)59
アスベストコアサンプラー位置決めガイドプレート
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷アスベストコアサンプラー用の部品です。交換部品があるので経済的です。用途アスベストコアサンプラー用の部品。適合アスベストコアサンプラー
アスベストコアサンプラー収納工具箱
コバルテック¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷アスベストコアサンプラー用の部品です。交換部品があるので経済的です。用途アスベストコアサンプラー用の部品。適合アスベストコアサンプラー
アスベストコアサンプラー集塵シャンク
コバルテック¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷アスベストコアサンプラー用の部品です。交換部品があるので経済的です。用途アスベストコアサンプラー用の部品。適合アスベストコアサンプラー
アスベストコアサンプラービット20mmB
コバルテック¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷アスベストコアサンプラー用の部品です。交換部品があるので経済的です。用途アスベストコアサンプラー用の部品。適合アスベストコアサンプラー
アスベストコアサンプラービット20mmA
コバルテック¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷アスベストコアサンプラー用の部品です。交換部品があるので経済的です。用途アスベストコアサンプラー用の部品。適合アスベストコアサンプラー
アスベストコアサンプラー飛散防止カバー
コバルテック¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷アスベストコアサンプラー用の部品です。交換部品があるので経済的です。用途アスベストコアサンプラー用の部品。適合アスベストコアサンプラー
ブレードリング
コバルテック¥989税込¥1,0881個当日出荷エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→25.4Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→25.4Φサイズ(mm)1.8t×30.5Φ×25.4Φ
ブレードリング
コバルテック¥989税込¥1,0881個当日出荷エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→22Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→22Φサイズ(mm)1.8t×30.5Φ×22.23Φ
はつり職人 4インチF付
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.8フランジ外径(Φmm)35外径(mm)105穴径(mm)22付属リング(mm)20穴径【フランジ】M10チップ高さ(mm)7
はつり職人 5インチF付
コバルテック¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.9フランジ外径(Φmm)35外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20穴径【フランジ】M16チップ高さ(mm)7
ブラックストーン8インチ
コバルテック¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)205穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7
ブラックストーン4インチ
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
ブラックストーン7インチ
コバルテック¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7
ブラックストーン6インチ
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
ブラックストーン5インチ
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
オフセットカッター5インチ
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
オフセットカッター4インチ
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
アスコンウェット18インチ
コバルテック¥50,980税込¥56,0781個6日以内出荷切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3外径(mm)460穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
アスコンウェット12インチ
コバルテック¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)300穴径(mm)27チップ高さ(mm)7.5
アスコンウェット16インチ
コバルテック¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3外径(mm)410穴径(mm)27チップ高さ(mm)7