絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
217件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライスーパー6インチ コバルテック

    ドライスーパー6インチ

    コバルテック
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
    用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)153穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12
  • ドライスーパー4インチ コバルテック

    ドライスーパー4インチ

    コバルテック
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
    用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)12
  • ドライスーパー5インチ コバルテック

    ドライスーパー5インチ

    コバルテック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
    用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12
  • 目地切カッターチップ厚8.0 コバルテック

    目地切カッターチップ厚8.0

    コバルテック
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)8外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
  • 目地切カッターチップ厚3.0 コバルテック

    目地切カッターチップ厚3.0

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)3外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
  • 目地切カッタチップ厚10.0 コバルテック

    目地切カッタチップ厚10.0

    コバルテック
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)10外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
  • 目地切カッターチップ厚6.0 コバルテック

    目地切カッターチップ厚6.0

    コバルテック
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)6外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
  • スーパーカッター12インチ コバルテック

    スーパーカッター12インチ

    コバルテック
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
    用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)305穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
  • スーパーカッター14インチ コバルテック

    スーパーカッター14インチ

    コバルテック
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
    用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)340穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
  • はつり職人フランジ4インチ用 コバルテック

    はつり職人フランジ4インチ用

    コバルテック
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    はつり職人に使用するフランジ部品です。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。
    用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。外径(mm)35穴径M10
  • ハガシカップ4インチ コバルテック

    ハガシカップ4インチ

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    あらゆる塗膜剥がしに効果を発揮、厚膜にも満足の除去力です。コンクリート下地や金属の塗膜剥がしに大変重宝します。PCD(多結晶)ダイヤチップを9チップ配置し、目詰まりの無いスピーディな作業とロングライフを実現しました。金属下地の塗膜ハガシにもご利用できます(若干の傷がつきます)。薄膜・厚膜選ばず、気持ちよく作業できます。
    用途ウレタン・リシン・エポキシ・弾性塗膜、アクリル塗膜面などの除去作業。規格4インチ
  • シングルカップ5インチ コバルテック

    シングルカップ5インチ

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
  • シングルカップ4インチ コバルテック

    シングルカップ4インチ

    コバルテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの荒研削。規格4インチ
  • シングルカップ4インチ コバルテック

    シングルカップ4インチ

    コバルテック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。SC-4Pの塗装色はブルーとなります。
    用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)100穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
  • ダブルカップ4インチ コバルテック

    ダブルカップ4インチ

    コバルテック
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
  • SDSドリルシャンク コバルテック

    SDSドリルシャンク

    コバルテック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    集塵シャンクに取り付ける、SDSドリルシャンク単品です。集塵シャンク用パーツSDSーPlusドリルシャンクです。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
  • 集塵シャンク単品 コバルテック

    集塵シャンク単品

    コバルテック
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    集塵シャンク単品です。集塵・粉無・冷却の3つを一台で実現するコアドリルJiNの集塵シャンク単品です。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
  • センターピン コバルテック

    センターピン

    コバルテック
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    集塵シャンクに取り付ける、センターピン単品です。集塵シャンク用パーツセンターピンです。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
  • 集塵シャンクフルセットSDS コバルテック

    集塵シャンクフルセットSDS

    コバルテック
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプSDS-Plusドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
  • 集塵シャンクフルセットST コバルテック

    集塵シャンクフルセットST

    コバルテック
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(STシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプストレートドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
  • 集じん君集塵アタッチメント コバルテック

    集じん君集塵アタッチメント

    コバルテック
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。乾式コアビット「水なし君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。コアドリルに取付け、業務用集塵機で、吸引する事で、コアビットの冷却効果と粉塵の無い快適な作業を実現します。ご使用の際は、業務用集塵機(消費電力1000W以上)をご使用ください。各メーカーのコアドリルに対応したネジをご使用ください。
    用途集じんアタッチメント。仕様【コアドリルの支柱ポール】800L以上のタイプ
  • レジューサー A→日特ネジ コバルテック

    レジューサー A→日特ネジ

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)日特ネジ
  • レジューサー C→Aブッシュ コバルテック

    レジューサー C→Aブッシュ

    コバルテック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Cロットネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
  • レジューサー 日特ネジ→A コバルテック

    レジューサー 日特ネジ→A

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)日特ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
  • 延長バー C×200L コバルテック

    延長バー C×200L

    コバルテック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)200
  • 延長バー A×150L コバルテック

    延長バー A×150L

    コバルテック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)150
  • 延長バー A×350L コバルテック

    延長バー A×350L

    コバルテック
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)350
  • 延長バー A×250L コバルテック

    延長バー A×250L

    コバルテック
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)250
  • 延長バー A×200L コバルテック

    延長バー A×200L

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)200
  • 延長バー A×500L コバルテック

    延長バー A×500L

    コバルテック
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)500
  • 延長バー A×100L コバルテック

    延長バー A×100L

    コバルテック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)100
  • 延長バー M27×100L コバルテック

    延長バー M27×100L

    コバルテック
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)100
  • 延長バー M27×150L コバルテック

    延長バー M27×150L

    コバルテック
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)150
  • 延長バー M27×250L コバルテック

    延長バー M27×250L

    コバルテック
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)250
  • 延長バー M27×200L コバルテック

    延長バー M27×200L

    コバルテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)200
  • 乾式ハンドコアドリル35mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル35mm

    コバルテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)35
  • 乾式ハンドコアドリル110 コバルテック

    乾式ハンドコアドリル110

    コバルテック
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)110
  • 乾式ハンドコアドリル32mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル32mm

    コバルテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)32
  • 乾式ハンドコアドリル90mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル90mm

    コバルテック
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)90
  • 乾式ハンドコアドリル38mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル38mm

    コバルテック
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)38