28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。DL-12は電動工具用で、塗装色はシルバーとなります。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)305 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7.5
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)255 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7.5
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)1.8 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)7.5
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)1.8 外径(mm)125 穴径(mm)22(20) 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7.5
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)205 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7.5
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)180 穴径(mm)25.4(22・20) 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7.5
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)2 外径(mm)150 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7.5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)230 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7.5
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。
用途一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。 チップ厚さ(mm)2.1 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)8
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。
用途一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。 チップ厚さ(mm)2.1 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)8
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3.6 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3.6 外径(mm)340 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

コバルテックはつり職人5インチ
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.9 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

はつり職人に使用するフランジ部品です。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 外径(mm)35 穴径M16
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.9 フランジ外径(Φmm)35 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 穴径【フランジ】M16 チップ高さ(mm)7
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

コバルテックはつり職人4インチ
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.8 外径(mm)105 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

はつり職人に使用するフランジ部品です。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 外径(mm)35 穴径M10
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.8 フランジ外径(Φmm)35 外径(mm)105 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 穴径【フランジ】M10 チップ高さ(mm)7
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性に優れた切れ味と高寿命を実現したハイグレードタイプです。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途硬質コンクリートから、石材、ブロック、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)7
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。 チップ厚さ(mm)2.3 外径(mm)150 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)8
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。 チップ厚さ(mm)2 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)8
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)150 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)180 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)8
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。 チップ厚さ(mm)2.3 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)8
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)205 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)7
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)180 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷