絞り込み
ブランド
- エンペックス気象計
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: エンペックス気象計のすべての商品
特価

ほっとバスタイム湯温計2
エンペックス気象計¥919税込¥1,0111個当日出荷お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 適温、キケンゾーン表示付き。 フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。 使用しない時に便利は背面吸盤付き。 冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。 安心と信頼の日本製。材質PS樹脂幅(mm)37高さ(mm)176奥行(mm)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23設置方式浮型、吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
棒状温度計(30cm) -20~105℃
エンペックス気象計¥589税込¥6481本当日出荷-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)-20~105温度計の種類棒状温度計
エルム温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ
エンペックス気象計(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個94日以内出荷置・掛兼用、シースルータイプ透明感のあるシースルータイプ寸法(mm)105×102×20質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
環境管理温・湿度計
エンペックス気象計¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
木製寒暖計
エンペックス気象計¥749税込¥8241個62日以内出荷シンプルで見やすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。全長(mm)250質量(g)約100(箱含む)本体寸法(mm)約250×45×10設置方式壁掛け材質(外枠)天然木温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
エスパス温・湿度計
エンペックス気象計¥2,698税込¥2,9681個当日出荷快適な生活は、正確な温度・湿度計から。直径(Φmm)162質量(g)約210(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
デカデジV
エンペックス気象計(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。質量(g)約150(箱含む)電源単4乾電池×1本コード長さ(m)約1.9(外部センサー)精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH)幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと)表示単位0.1℃、1%RH設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
くらしのメモリー 温・湿度計
エンペックス気象計¥1,998税込¥2,1981個64日以内出荷温度:-30~+50℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)材質PS樹脂質量(kg)0.14寸法(幅)295mm温度測定範囲(℃)-30~+50(1目盛2℃)湿度測定範囲(%)0~ 100(1目盛5%)湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)295×77×18温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0701TKG品番(2017)6-0559-0601
シュクレミディ
エンペックス気象計(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷小型で置掛け兼用材質ABS樹脂寸法(mm)76×75×13質量(g)約40(箱含む)奥行(mm)16電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)55mm1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~50温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式/壁掛け湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし寸法(高さ)(mm)551目盛(%)2校正証明書なし
おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ
エンペックス気象計¥1,498税込¥1,6481台欠品中おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ホワイト●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書アズワン品番65-8656-19
浴室用温・湿度計
エンペックス気象計¥6,298税込¥6,9281個当日出荷◆温度、湿度表示。◆浴室内使用可能。◆ヒートショック対策目安。◆浴室暖房、浴室乾燥、カビ対策目安。◆電池のいらないアナログ式。◆設置用掛けヒモ付属。◆安心と信頼の日本製。浴室内の温度と湿度を計測、表示する【浴室用アナログ温湿度計】です。特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という【急激な温度変化】が身体に加わることで。血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。【TM-2649は浴室の設置が可能】で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。【アナログ式ですので電池不要】で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、【ヒートショック対策の目安】としてお役立てください。又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。本機とTM-2640(浴室用温・湿度計)との違いは個装がブリスターパックになっている点だけです。※製品本体の仕様は同じです。仕様●メーカー保証:1年間●本体寸法 H×W×D(mm):約145×145×32●本体設置:付属ヒモでの壁掛け●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±10%RH(常温)付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ電源不要本体質量(g)145主材質PS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
最適な飽差 温度・湿度計
エンペックス気象計¥4,898税込¥5,3881個当日出荷付属品取扱説明書、壁掛け用ネジ材質PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×140×33保証期間1年間設置方式壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応
おうちルームプレミアム温・湿度計
エンペックス気象計¥1,998税込¥2,1981個64日以内出荷現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはフェイスアイコンの案内をわかりやすく表示しています。付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット
シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計
エンペックス気象計¥1,998税込¥2,1981個当日出荷吸盤付きのデジタル温度計です。 電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。 防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止) 貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。 吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。 小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な シーンでご活用いただけます。材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC電源CR2025×1(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23本体質量(g)約44(電池含)温度精度±1℃(0~40℃)保証期間6ヶ月間表示単位0.1℃測定温度範囲(℃)-20~60設置場所吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
棒状温度計(30cm) 0~200℃
エンペックス気象計¥999税込¥1,0991本34日以内出荷0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。材質ガラス本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)0~200全長(cm)30温度計の種類棒状温度計
アキュート温・湿度計 TMシリーズ
エンペックス気象計¥1,698税込¥1,8681個64日以内出荷置型、台座をとれば壁掛けに温度と湿度がはっきり見やすいハイセンスな卓上型寸法(mm)94×150×35質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×94設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ
エンペックス気象計¥2,798税込¥3,0781個当日出荷掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。お部屋の快適度が一目でわかる寸法(mm)168×130×19質量(g)190(ディスプレイ箱)アズワン品番61-6864-20RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニタ1台4役 ギフトボックス
エンペックス気象計¥7,398税込¥8,1381個64日以内出荷掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ寸法(mm)285×120×38質量(g)520アズワン品番61-6866-22RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル快適計Ⅲ
エンペックス気象計¥3,498税込¥3,8481個当日出荷熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1材質ABS樹脂質量(g)約70(箱含む)電源LR44×1本体寸法(mm)約90×59×15精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88保証期間1年設置方法卓上/背面マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
デジコンフォⅡ外部センサー
エンペックス気象計¥599税込¥6591個当日出荷長さ5m。長距離対応。 TD-8172デジコンフォⅡに差し替えて使用できます。適合機種TD-8172質量(g)約50(箱含む)本体寸法(mm)約128×82×28RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温・湿度計 TG
エンペックス気象計¥1,798税込¥1,9781個当日出荷くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。質量(g)約120(箱含む)本体寸法(mm)約295×77×18機能温度計・湿度計設置方式掛兼用材質(外枠)ABS樹脂温度表示方式棒状目盛・アナログRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーEXメロディ気象台
エンペックス気象計¥17,980税込¥19,7781個64日以内出荷質量(g)約1050(箱含む)電源単3乾電池4個本体寸法270×54×270機能天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ材質(外枠)天然木本体寸法 直径(mm)約270×54RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類掛兼用
スーパーEX晴天望機・1台4役
エンペックス気象計¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷LEDランプが明日の天気をキャッチ 照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。電源単3乾電池4個機能天気予測・温度計・湿度計・時計RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類掛兼用
環境管理 温・湿度計「省エネさん」
エンペックス気象計¥2,998税込¥3,2981個当日出荷温度の振角が大きく見やすい文字版材質PS樹脂直径(Φmm)230質量(g)約310(箱含む)奥行(mm)27電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)230mm精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし寸法(高さ)(mm)230TKG品番9-0625-1401TKG品番(2017)6-0556-16011目盛(%)2校正証明書なし
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)
エンペックス気象計¥2,798税込¥3,0781個64日以内出荷大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PC樹脂タイプ設置:置き、壁掛け電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約103×96×20本体質量(g)130精度湿度計:±5%RH(45~70%RH 常温)精度(℃)温度計:+-1(0~50±2(左記以外)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
プレシード電波時計 EXシリーズ
エンペックス気象計¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷時計合わせ不要の電波時計です。、気圧センサを内蔵し、気圧の変化から約半日後のお天気を予測してシグナルでお知らせします。、シグナルの種類は「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4種類。、夜就寝前に確認すれば翌朝頃の、朝外出前に確認すれば今晩頃のお天気傾向がわかります。、冷暖房、除湿加湿器運転目安や熱中症、インフルエンザ、風邪対策など室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。、本機は照度センサを搭載して消灯時や夜間のお天気シグナルの点滅と秒針停止機能付きです。、暗がりでのシグナル点滅や秒針のコチコチ音などがしませんので寝室などにも適しています。、従来品はお天気シグナルが赤色でしたが本機は白色を採用し、シグナルの点滅も優しい色合いでお知らせします。、お天気予測、温度計、湿度計、暗いところでのシグナル・秒針停止と多機能な電波時計になります。
カスタム気圧計 BMシリーズ
エンペックス気象計¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。電池を使わず計測をしますので、地球にやさしく、経済的です。シンプルでクラシカルな文字盤と本体には暖かみのある天然木を使用しインテリア性も高い逸品となっています。安心と信頼の日本製。卓上用です。仕様●本体サイズ:約130×130×45mm●本体質量:約350g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書アズワン品番67-2184-99
フォレ温・湿度計
エンペックス気象計¥3,698税込¥4,0681個94日以内出荷付属品取扱説明書材質天然木電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40本体質量(g)140精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)保証期間1年間設置場所置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 中国語版校正証明書付
エンペックス気象計¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-30~100アズワン品番2-2740-31-57校正証明書一般校正(中国語)
防雨型温湿度計 中国語版校正証明書付
エンペックス気象計¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
防雨型温湿度計 英語版校正証明書付
エンペックス気象計¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-56校正証明書一般校正(英語)
防雨型温湿度計 校正証明書付
エンペックス気象計¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-20校正証明書一般校正
ぷかぷかラッコ(浮型湯温計)
エンペックス気象計¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。材質PS樹脂幅(mm)70高さ(mm)175奥行(mm)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52RoHS指令(10物質対応)対応
うきうきトリオ カエル(浮型湯温計)
エンペックス気象計¥729税込¥8021個64日以内出荷かわいいカエルの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。材質PS樹脂幅(mm)102高さ(mm)97奥行(mm)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約97×102×38設置方式浮型RoHS指令(10物質対応)対応