絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
130件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトモス卓上気象計 エンペックス気象計アトモス卓上気象計エンペックス気象計
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
温度計・気圧計・湿度計が一体となった卓上タイプの気象計です。温度計、湿度計で熱中症、季節性インフルエンザ対策や冷暖房、除湿・加湿器運転目安など健康管理、お部屋の環境管理の目安として役立ちます。中央の気圧計で気圧の変化を知ることで約半日後のお天気傾向や台風の接近など気象観測の目安として役立ちます。又近年では気圧の変化から「頭が痛い」「身体がダルい」「古傷が痛む」など様々な体調変化が起こるとされている「気象病」の対策としても役立ちます。天然木の木肌の美しさとゴールドトーンの計器盤がマッチする伝統のデザインを採用し、実用性だけでなくインテリアとしても高いデザイン性を誇ります。お客様よりご要望を多数いただいていた卓上用として新しく製品化をしました。自家需要はもとより贈答品や記念品としても喜ばれる逸品です。
仕様●本体サイズ:約120×285×38mm●本体質量:約420g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±3%RH(35~75%RH常温)●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:卓上スタンド、取扱説明書アズワン品番67-2184-97
フォレ温・湿度計 エンペックス気象計フォレ温・湿度計エンペックス気象計
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
付属品取扱説明書材質天然木電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40本体質量(g)140精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)保証期間1年間設置場所置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 中国語版校正証明書付 エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 中国語版校正証明書付エンペックス気象計
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-30~100アズワン品番2-2740-31-57校正証明書一般校正(中国語)
高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付エンペックス気象計
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-30~100アズワン品番2-2740-31-56校正証明書一般校正(英語)
防雨型温湿度計 中国語版校正証明書付 エンペックス気象計防雨型温湿度計 中国語版校正証明書付エンペックス気象計
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
防雨型温湿度計 英語版校正証明書付 エンペックス気象計防雨型温湿度計 英語版校正証明書付エンペックス気象計
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-56校正証明書一般校正(英語)
防雨型温湿度計 校正証明書付 エンペックス気象計防雨型温湿度計 校正証明書付エンペックス気象計
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-20校正証明書一般校正
ぷかぷかラッコ(浮型湯温計) エンペックス気象計ぷかぷかラッコ(浮型湯温計)エンペックス気象計
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52RoHS指令(10物質対応)対応
おうちルームプレミアム温・湿度計 エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計エンペックス気象計
1,998税込2,198
1個
欠品中
現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはフェイスアイコンの案内をわかりやすく表示しています。
付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット取扱説明書(0.26MB)
おうちルームプレミアム温・湿度計 エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計エンペックス気象計
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはお部屋のインテリアにもマッチする優しい木目調を採用。
付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット取扱説明書(0.26MB)
棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm) エンペックス気象計棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm)エンペックス気象計
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。
材質ガラス高さ(mm)312奥行(mm)8測定範囲(℃)-20~105全長(cm)30寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8RoHS指令(10物質対応)対応
くまのがっこう温・湿度計(楕円二連型) エンペックス気象計くまのがっこう温・湿度計(楕円二連型)エンペックス気象計
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
温度範囲(℃)‐20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×150×35湿度範囲(%)10~90
エルム・カラー温・湿度計 エンペックス気象計エルム・カラー温・湿度計エンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
透明なクリアアクリルのアナログ温湿度計です。 シックな印象のクリアグレー。 シンプルでモダンなデザインでお部屋のインテリアとしても最適です。 置き掛け兼用で様々な場所への設置が可能。 アナログ式ですので電池不要、操作不要でお使いいただけます。 安心と信頼の日本製。
材質アクリル・PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×102×20設置場所置掛兼用RoHS指令(10物質対応)対応
棒状温度計 メタルケース 150 エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 150エンペックス気象計
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ガラス管棒状温度計15cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)190×20本体質量(g)29
棒状温度計 メタルケース 300 エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 300エンペックス気象計
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)345×20本体質量(g)44
気象計 エンペックス気象計気象計エンペックス気象計
15,000税込16,500
1個
6日以内出荷
気圧計(晴雨計予報官) エンペックス気象計気圧計(晴雨計予報官)エンペックス気象計
6,000税込6,600
1個
6日以内出荷
天気予報計(晴天望機) エンペックス気象計天気予報計(晴天望機)エンペックス気象計
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
EX-502用センサープローブ エンペックス気象計EX-502用センサープローブエンペックス気象計
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
EX-502用、別売りセンサープローブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トキメクス快適計 TQシリーズ エンペックス気象計トキメクス快適計 TQシリーズエンペックス気象計
4,598税込5,058
1個
62日以内出荷
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35オフホワイト質量(g)560電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250設置方法壁掛け用アズワン品番61-6866-40RoHS指令(10物質対応)対応
プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズ エンペックス気象計プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズエンペックス気象計
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、吸盤付。シンプルでスマート。かわいい温・湿度計
寸法(mm)64×35質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ エンペックス気象計ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズエンペックス気象計
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
置型、木肌が美しいデザイン
電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)設置方法卓上用RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計エンペックス気象計
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
掛型温度計・湿度計・時計
種別生活管理温度・湿度・時計寸法(mm)285×115×38質量(g)500(ギフトボックス)アズワン品番61-6866-37RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計エンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計寸法(mm)120×112×40質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120設置方法置き掛け兼用アズワン品番61-6865-80RoHS指令(10物質対応)対応
セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズ エンペックス気象計リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズエンペックス気象計(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38質量(g)530電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズエンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
当日出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。お部屋の快適度が一目でわかる
寸法(mm)168×130×19質量(g)190(ディスプレイ箱)アズワン品番61-6864-20RoHS指令(10物質対応)対応
晴天望機・1台4役 BWシリーズ エンペックス気象計晴天望機・1台4役 BWシリーズエンペックス気象計
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40質量(g)530電源単三乾電池3本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-06RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザーパル BWシリーズ エンペックス気象計ウェザーパル BWシリーズエンペックス気象計
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
種別電波時計・1台4役寸法(mm)270×54質量(g)950(ギフトボックス)アズワン品番61-6864-17RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニタ1台4役 ギフトボックス エンペックス気象計快適モニタ1台4役 ギフトボックスエンペックス気象計
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38質量(g)520アズワン品番61-6866-22RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム温・湿度計 ギフトボックス エンペックス気象計カスタム温・湿度計 ギフトボックスエンペックス気象計
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、天然木の味わいを生かしたデザイン
寸法(mm)130×130×43質量(g)340アズワン品番61-6866-18RoHS指令(10物質対応)対応
セレステ温・湿度計 ブリスター エンペックス気象計セレステ温・湿度計 ブリスターエンペックス気象計
1,598税込1,758
1個
欠品中
置型。コンパクトで見やすい実用タイプ。どこに置いてもマッチします。
寸法(mm)93×89×35質量(g)100アズワン品番61-6865-91RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.95MB)
ウェザーガイド気象計 ギフトボックス エンペックス気象計ウェザーガイド気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40質量(g)1210電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-01RoHS指令(10物質対応)対応
トラディション気象計 ギフトボックス エンペックス気象計トラディション気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
英国調トラッド、ベストセラー。外枠材質に天然木を使用。温度計・湿度計・気圧計付き。日本製
寸法(mm)480×140×45質量(g)790アズワン品番61-6863-99RoHS指令(10物質対応)対応
トリオ気象計 ギフトボックス エンペックス気象計トリオ気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
寸法(mm)135×110×110質量(g)600電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135設置方法卓上用アズワン品番61-6863-97RoHS指令(10物質対応)対応
ウエザーパルEXお天気時計 エンペックス気象計ウエザーパルEXお天気時計エンペックス気象計
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
オールシーズン温湿度計 エンペックス気象計オールシーズン温湿度計エンペックス気象計
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
電源不要温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル快適計Ⅲ エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲエンペックス気象計
3,498税込3,848
1個
当日出荷
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。
付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1材質ABS樹脂質量(g)約70(箱含む)電源LR44×1本体寸法(mm)約90×59×15精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88保証期間1年設置方法卓上/背面マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
ウエザーコムⅡ エンペックス気象計ウエザーコムⅡエンペックス気象計
29,980税込32,978
1個
欠品中
高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。 最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。 耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。 内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。 サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。 記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。 コード長1.5mのプローブの先端で測定。 安心と信頼の日本製。 専用ソフトは簡単ダウンロード。 ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。 本体で記録したログデータをグラフ表示。 現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。 日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。 記録したデータをパソコンで管理ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書材質ABS樹脂寸法(mm)(プローブ)直径約22×130質量(g)約400(箱含む)電源CR2032×2ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)約120×68×19精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68保証期間1年アズワン品番2-2740-31-20温湿度表示-30~100℃、0~100%RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーEXメロディ気象台 エンペックス気象計スーパーEXメロディ気象台エンペックス気象計
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
質量(g)約1050(箱含む)電源単3乾電池4個本体寸法270×54×270機能天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ材質(外枠)天然木本体寸法 直径(mm)約270×54RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類掛兼用