デジタルソーラー温湿度計エンペックス気象計当日出荷
◆温度、湿度表示◆電池不要のソーラーパネル発電式◆場所を取らないコンパクトボディ◆卓上・背面マグネットの2WAY設置◆快適温度、湿度範囲表示環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH)電源ソーラーパネル発電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10本体質量(g)33保証期間6ヶ月間設置方法卓上/背面マグネット主材質ABS樹脂、PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)