「アウトドア温度計」の検索結果
測定範囲-50℃~+50℃。
本格派仕様のアナログ温度計。
材質PS樹脂
質量(g)約25(箱含む)
測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1
本体寸法(mm)約55×55×16
温度測定範囲(℃)-50~50
精度(℃)±1目盛/-20℃~+40℃、±2目盛
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質PS樹脂
質量(g)約18
測定範囲(℃)-20~+60
本体寸法(mm)約60×30×12
温度測定範囲(℃)-20~60
設置方式ハンディタイプ
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ
本体寸法(mm)直径75×15
使用場所窓
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-30~+80
本体寸法(mm)約66×68×25
精度±5%±20m以内
高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。
確度自在(180度)の首振りヘッド。
便利な測定データホールド機能付。
ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。
質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み)
使用温度範囲(℃)(本体)0~45
電源LR-44型電池1個
測定範囲(℃)-45~+200
寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120
材質(ケース)ステンレス、ABS
精度(℃)±1(-20~+100)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類ペン型温度計
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷