電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
シンプルで見やすい高精度目盛。
暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。
落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂
1目盛温度1℃/湿度2%
温度測定範囲(℃)-10~40
湿度測定範囲(%)20~90
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き
寸法(mm)Φ140×152×31
質量(g)約215(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質PS樹脂(塗装仕上)
タイプ掛
湿度測定範囲(%)10~90
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約210(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162
設置方法壁掛け
設置方式掛兼用
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40
質量(g)1210
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電源不要
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27
湿度測定範囲(%)10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
仕様温度・湿度
寸法(mm)90×85×20
質量(g)100
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
設置方法卓上/背面マグネット
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.21MB)
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用
コード長さ(m)約2.8
本体寸法(mm)約98×75×18
温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60
湿度測定範囲(%)20~80
電池単4乾電池2個
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)
電池寿命約10ヶ月
設置方式置掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂
湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。
付属品取扱説明書
材質(本体)PS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【本体】約120×27
本体質量(g)約90
精度温度計/±1℃(0~40℃)、湿度計/±5%RH(35~75%RH常温)
設置方法置掛兼用
アズワン品番64-3279-86
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用
質量(g)約120(箱含む)
電源単4電池1本付き
温度範囲(℃)-10~+50℃
精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)
幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150
サンプリング10秒
表示単位0.1℃
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)
材質ABS樹脂
電源ソーラー、LR-44型電池×1個
本体寸法(mm)42×104×14
精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃
サンプリング10秒
リード線(m)1(外部センサ)
電池寿命(ソーラー)約3~5年
使用場所水槽・冷蔵庫
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類隔測温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂
寸法(mm)90×21×15
全長(mm)90
質量(g)25(クリアボックス)
設置方式吸盤/マグネット
アズワン品番61-6865-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス
質量(g)約25(箱含む)
精度±1℃(-10~40℃)
寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125
材質(ケース)ステンレス、ABS
精度(℃)±1(-20~+40)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴・防塵
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16
全長(mm)85
質量(g)30(クリアボックス)
アズワン品番61-6865-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
欠品中
マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂
質量(kg)0.026
1目盛(℃)2
温度測定範囲(℃)-20~50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)136×26×7
設置方式マグネット、両面テープ
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0801
TKG品番(2017)6-0559-0701
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ
本体寸法(mm)直径75×15
使用場所窓
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂
全長(mm)175
温度測定範囲(℃)0~60
測定対象湯音
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20
設置方式吸盤式
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0601
TKG品番(2017)6-0559-0501
温度計の種類棒状温度計
1個
¥859
税込¥945
欠品中
◆温度、湿度表示。◆電池不要のソーラーパネル発電式。◆場所を取らないコンパクトボディ。◆卓上・背面マグネットの2WAY設置。◆快適温度、湿度範囲表示。環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く。背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH)
電源ソーラーパネル発電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10
本体質量(g)33
保証期間6ヶ月間
設置方法卓上/背面マグネット
主材質ABS樹脂、PVC樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
寸法(mm)約232×53×15
質量(g)約46(箱含む)
精度温度±1℃(0~30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30~70%RH)±7%(左記以外)
設置方式壁掛け
温湿度表示-30~+50℃、0~100%RH
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)
アズワン品番65-3366-98
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
質量(g)約120(箱含む)
本体寸法(mm)約295×77×18
機能温度計・湿度計
設置方式掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂
温度表示方式棒状目盛・アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-30~+80
本体寸法(mm)約66×68×25
精度±5%±20m以内
高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂
寸法(mm)76×75×13
質量(g)約40(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)-20~50
温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55
設置方法置き掛け兼用
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)
温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PS樹脂
全長(mm)175
質量(g)約40(箱含む)
本体寸法(mm)約175×40×10
設置方式壁掛け
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
測定範囲-50℃~+50℃。
本格派仕様のアナログ温度計。
材質PS樹脂
質量(g)約25(箱含む)
測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1
本体寸法(mm)約55×55×16
温度測定範囲(℃)-50~50
精度(℃)±1目盛/-20℃~+40℃、±2目盛
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。温度、湿度同時表示。USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)。別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。
仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400~5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10~40℃ 湿度計精度:±5%(30~95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブル
アズワン品番65-3366-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6
本体質量(g)22
温度測定範囲(℃)-20~105
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約200(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約140×29
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140
設置方法壁掛け
設置方式掛兼用
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ