5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ 本体寸法(mm)直径75×15 使用場所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
欠品中

エンペックス気象計ガーデンサーモ
RoHS
ステンレス板でサビに強く、防水・防塵。0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。
使用温度範囲(℃)-30~+60 寸法(mm)314×45×8 質量(g)約110 表示単位1℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂 1目盛温度1℃/湿度2% 温度測定範囲(℃)-10~40 湿度測定範囲(%)20~90 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用 コード長さ(m)約2.8 本体寸法(mm)約98×75×18 温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60 湿度測定範囲(%)20~80 電池単4乾電池2個 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外) 電池寿命約10ヶ月 設置方式置掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂 湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
欠品中