1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨
1台
3,500 税込3,850
欠品中