数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス
質量(g)約25(箱含む)
精度±1℃(-10~40℃)
寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125
材質(ケース)ステンレス、ABS
精度(℃)±1(-20~+40)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴・防塵
直径30cm、大きくみやすい湿度計付温度計。大型で作業場等でも見やすい。
仕様温度・湿度計
寸法(mm)径300×40
色ホワイト
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38
質量(g)520
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38
質量(g)520
アズワン品番61-6866-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
1998年にHTBのマスコットキャラクターに。以後、その黄色くて明るい笑顔で、HTBの情報番組やバラエティ番組に出演、オリジナルアニメになったほか、全国各地のイベントでも大活躍。そのかわいいonちゃんのイラストが入ったデジタル温度・湿度計です。
仕様●本体寸法:約90×85×20mm●本体重量:約80g(電池含)●材質:ABS樹脂 PC樹脂●設置:卓上 / 背面マグネット●電源:単4乾電池×1(付)●測定項目:温度、湿度●温度計精度:±1℃(10~40℃)●湿度計精度:±5%(40~70%RH常温)●個装寸法:約147×116×24mm(ブリスター)●個装含重量:約100g●付属品:単4乾電池×1(お試し用)、取扱説明書(保証書付)●生産国:中国
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。
熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。
大きくて見やすい液晶パネル。
薄型スリムな温・湿度計本体。
月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。
収納できる卓上用スタンド。
スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。
5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。
「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。
3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。
熱中症/インフルエンザモード自動切替。
付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1
材質ABS樹脂
質量(g)約70(箱含む)
電源LR44×1
本体寸法(mm)約90×59×15
精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88
保証期間1年
設置方法卓上/背面マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
浴室内の温度と湿度を計測、表示する浴室用アナログ温・湿度計です。
特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という急激な温度変化が身体に加わることで血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。
TM-2640は浴室の設置が可能で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。アナログ式ですので電池不要で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、ヒートショック対策の目安としてお役立てください。
又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
材質PS樹脂
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×145×32
本体質量(g)145
温度精度±1℃(0~40℃)、±10%RH(常温)
保証期間メーカー:1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態本体:付属ヒモでの壁掛け
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆浴室内使用可能。◆ヒートショック対策目安。◆浴室暖房、浴室乾燥、カビ対策目安。◆電池のいらないアナログ式。◆設置用掛けヒモ付属。◆安心と信頼の日本製。浴室内の温度と湿度を計測、表示する【浴室用アナログ温湿度計】です。特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という【急激な温度変化】が身体に加わることで。血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。【TM-2649は浴室の設置が可能】で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。【アナログ式ですので電池不要】で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、【ヒートショック対策の目安】としてお役立てください。又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。本機とTM-2640(浴室用温・湿度計)との違いは個装がブリスターパックになっている点だけです。※製品本体の仕様は同じです。
仕様●メーカー保証:1年間●本体寸法 H×W×D(mm):約145×145×32●本体設置:付属ヒモでの壁掛け●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±10%RH(常温)
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
電源不要
本体質量(g)145
主材質PS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。
最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。
耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。
内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。
サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。
記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。
コード長1.5mのプローブの先端で測定。
安心と信頼の日本製。
専用ソフトは簡単ダウンロード。
ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。
本体で記録したログデータをグラフ表示。
現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。
日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。
記録したデータをパソコンで管理ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書
材質ABS樹脂
寸法(mm)(プローブ)直径約22×130
質量(g)約400(箱含む)
電源CR2032×2
ケーブル長(m)1.5
本体寸法(mm)約120×68×19
精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68
保証期間1年
アズワン品番2-2740-31-20
温湿度表示-30~100℃、0~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード