大きな文字で太い針、広い場所でも見やすい温・湿度計
寸法(mm)140×140×29
質量(g)約210
温度精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方式壁掛け式
湿度精度±5%RH(35~75%RH)、±9%(左記以外)
温湿度表示0℃~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.95MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
透明なクリアアクリルのアナログ温湿度計です。
温度計と湿度計の針先がハートのかわいいデザイン。
シンプルでモダンなデザインでお部屋のインテリアとしても最適です。
置き掛け兼用で様々な場所への設置が可能。
アナログ式ですので電池不要、操作不要でお使いいただけます。
安心と信頼の日本製。
材質アクリル・PS樹脂
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約106×106×25
設置場所置掛兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード