カテゴリ

  • 測定用品(69)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エンペックス気象計
  • モノタロウ(18)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(927)
  • ニッぺ(日本ペイント)(278)
  • DIA-COMPE(175)
  • カンペハピオ(119)
  • 日本ペットフード(80)
  • ライオンペット(76)
  • 和信ペイント(61)
  • 関西ペイント(59)
  • 山崎実業(51)
  • TRUSCO(42)
  • CKD(40)
  • ぺんてる(38)
  • 瑞穂化成工業(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • サクラクレパス(32)
  • P・O・Pプロダクツ(31)
  • 工進(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npe」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」エンペックス気象計(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
ソーラーサーモ(隔測温度計) エンペックス気象計ソーラーサーモ(隔測温度計)エンペックス気象計(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)材質ABS樹脂電源ソーラー、LR-44型電池×1個測定範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)本体寸法(mm)42×104×14精度(℃)±1以内(0~50℃)左記以外±2分解能(℃)0.1サンプリング10秒リード線(m)1(外部センサ)電池寿命(ソーラー)約3~5年センサーコード長(m)1使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
デジタル最高最低温度計 エンペックス気象計デジタル最高最低温度計エンペックス気象計(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用質量(g)約120(箱含む)電源単4電池1本付き温度範囲(℃)-10~+50精度(℃)±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150サンプリング10秒表示単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)エンペックス気象計
3,198税込3,518
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
エクストラ温・湿度計 エンペックス気象計エクストラ温・湿度計エンペックス気象計(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。 バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
防雨型温・湿度計 エンペックス気象計防雨型温・湿度計エンペックス気象計(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き寸法(mm)Φ140×152×31質量(g)約215(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示0~+50℃、20~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨1目盛(%)5校正証明書なし
スーパーEX高品質温・湿度計 エンペックス気象計スーパーEX高品質温・湿度計エンペックス気象計(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
材質PS樹脂(塗装仕上)タイプ測定項目温度・湿度1目盛(℃)1湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)1校正証明書なし
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計)エンペックス気象計
3,998税込4,398
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶◆時刻合わせが不要な電波時計付き多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.53MB)アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
予報官(気圧計) エンペックス気象計予報官(気圧計)エンペックス気象計(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属質量(g)約260(箱含む)電源不要精度±2hPa本体寸法167×49×225寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050表示単位2hPa材質(外枠)金属RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.58MB)
デジタルMini温度・湿度計 時計 エンペックス気象計デジタルMini温度・湿度計 時計エンペックス気象計(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20使用温度範囲(℃)0~50電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)使用湿度範囲20~90%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)設置方法卓上/背面マグネット材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
高精度 UD温・湿度計 エンペックス気象計高精度 UD温・湿度計エンペックス気象計(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)11目盛温度1℃/湿度2%温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
クイックサーモ エンペックス気象計クイックサーモエンペックス気象計(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス質量(g)約25(箱含む)精度±1(-10~40)寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-10~+40)設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴・防塵
デジタル快適計Ⅲ エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲエンペックス気象計
3,498税込3,848
1個
当日出荷
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。
付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1材質ABS樹脂質量(g)約70(箱含む)電源LR44×1本体寸法(mm)約90×59×15精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88保証期間1年設置方法卓上/背面マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
デカデジV エンペックス気象計デカデジVエンペックス気象計(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
質量(g)約150(箱含む)電源単4乾電池×1本コード長さ(m)約1.9(外部センサー)精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH)幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと)表示単位0.1℃、1%RH設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル風速計 エンペックス気象計デジタル風速計エンペックス気象計(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
欠品中
ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利ビューフォート風力階級を表示リンケの体感温度を表示データホールド機能
寸法(mm)160×56×36質量(g)約270(箱含む)電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外)表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度温度測定範囲(℃)-20~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160測定周期(秒)[風速]1風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃)表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt)検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)
おうちルームデジタル温湿度計 エンペックス気象計おうちルームデジタル温湿度計エンペックス気象計
1,698税込1,868
1台
当日出荷から7日以内出荷
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
仕様温度・湿度寸法(mm)90×85×20質量(g)100電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90設置方法卓上/背面マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.21MB)
スーパーEX高品質 エンペックス気象計スーパーEX高品質エンペックス気象計(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源不要RoHS指令(10物質対応)対応
環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型) エンペックス気象計環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)エンペックス気象計
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源不要測定項目温度・湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×401目盛(℃)2温度測定範囲(℃)10~40湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨1目盛(%)5校正証明書なし
くらしのメモリー温・湿度計 エンペックス気象計くらしのメモリー温・湿度計エンペックス気象計(2件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
寸法(mm)約232×53×15質量(g)約46(箱含む)精度温度±1℃(0~30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30~70%RH)±7%(左記以外)湿・温度計温度、湿度設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、0~100%RH温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンサーモ エンペックス気象計ガーデンサーモエンペックス気象計
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス板でサビに強く、防水・防塵0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。
使用温度範囲(℃)-30~+60寸法(mm)314×45×8質量(g)約110表示単位1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計) エンペックス気象計デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計)エンペックス気象計(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
温度と湿度を同時に表示温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付室内外の温度、室内湿度アラーム機能付着脱式の温度外部センサ(生活防水)小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用コード長さ(m)約2.8本体寸法(mm)約98×75×18温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60湿度測定範囲(%)20~80電池単4乾電池2個温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)電池寿命約10ヶ月設置方式置掛兼用材質(外枠)ABS樹脂湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットサーモ・ミニ (タテ型) エンペックス気象計マグネットサーモ・ミニ (タテ型)エンペックス気象計
399税込439
1個
当日出荷
マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂質量(kg)0.0261目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)136×26×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0801TKG品番(2017)6-0559-0701
高品質UD温・湿度計 エンペックス気象計高品質UD温・湿度計エンペックス気象計(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
人に優しく、安心して使える商品を。 エンペックスUD(ユニバーサル・デザイン)温・湿度計。 信頼の高精度。 安全な構造、落としても飛散らないアクリル透明カバーを採用。
設置方式置兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
防雨型最高最低温度計 エンペックス気象計防雨型最高最低温度計エンペックス気象計
3,398税込3,738
1個
欠品中
材質ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨型取扱説明書(2.08MB)TKG品番9-0626-0301
元気っ子(吸盤付浮型湯温計) エンペックス気象計元気っ子(吸盤付浮型湯温計)エンペックス気象計(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂幅(mm)175全長(mm)175高さ(mm)20奥行(mm)36温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計
窓用室外温度計 エンペックス気象計窓用室外温度計エンペックス気象計(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ本体寸法(mm)直径75×15使用場所RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットサーモ エンペックス気象計マグネットサーモエンペックス気象計
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PS樹脂全長(mm)175質量(g)約40(箱含む)本体寸法(mm)約175×40×10設置方式壁掛け材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
気圧計 エンペックス気象計気圧計エンペックス気象計
5,998税込6,598
1個
当日出荷
置き場所を取らないコンパクトタイプの気圧計です。 卓上スタンドが付属していますので、置型としても使用できます。
付属品卓上スタンド寸法(mm)約79×68×27質量(g)約95(スタンド含)使用温度範囲(℃)-30~80センサーアネロイド式気圧センサ測定範囲(hPa)900~1050誤差±2hPa(960~1040hPa)
環境管理 温・湿度計「省エネさん」 エンペックス気象計環境管理 温・湿度計「省エネさん」エンペックス気象計
2,998税込3,298
1個
当日出荷
温度の振角が大きく見やすい文字版
材質PS樹脂質量(g)約310(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし取扱説明書(0.95MB)TKG品番9-0625-1401TKG品番(2017)6-0556-16011目盛(%)2校正証明書なし
エスパス温・湿度計 エンペックス気象計エスパス温・湿度計エンペックス気象計
2,698税込2,968
1個
当日出荷
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約210(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
ペン型ポケットサーモ エンペックス気象計ペン型ポケットサーモエンペックス気象計
2,498税込2,748
1個
当日出荷
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。 確度自在(180度)の首振りヘッド。 便利な測定データホールド機能付。 ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み)使用温度範囲(℃)(本体)0~45電源LR-44型電池1個測定範囲(℃)-45~+200寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-20~+100)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類ペン型温度計
シュクレミニ温・湿度計 エンペックス気象計シュクレミニ温・湿度計エンペックス気象計(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小さくても、しっかり役に立ちます。 キッチンや洗面所にピタッ! マグネットと粘着テープ付、場所に応じて使い分けて下さい。 強力マグネット付
付属品強力マグネット質量(g)約40(箱含む)電源不要本体寸法(mm)約55×55×16精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50機能温度計・湿度計湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55設置方法背面マグネット/粘着テープ材質(外枠)ABS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
シュクレミディ エンペックス気象計シュクレミディエンペックス気象計(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂寸法(mm)76×75×13質量(g)約40(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~50温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式/壁掛け湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
デジコンフォⅡ外部センサー エンペックス気象計デジコンフォⅡ外部センサーエンペックス気象計
599税込659
1個
当日出荷
長さ5m。長距離対応。 TD-8172デジコンフォⅡに差し替えて使用できます。
適合機種TD-8172質量(g)約50(箱含む)本体寸法(mm)約128×82×28RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き) エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き)エンペックス気象計
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大型液晶で見やすくわかりやすいです 時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替) 目覚ましアラーム/時報機能付き 最高・最低温度・湿度メモリー表示機能 安心の国内検品済
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1材質ABS樹脂、PC樹脂質量(g)約130(箱含む)本体寸法(mm)約103×96×20温度測定精度±1℃以内(0~50℃)湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)アズワン品番64-3279-88RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温・湿度計 TG エンペックス気象計生活管理温・湿度計 TGエンペックス気象計
1,798税込1,978
1個
欠品中
くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
質量(g)約120(箱含む)本体寸法(mm)約295×77×18機能温度計・湿度計設置方式掛兼用材質(外枠)ABS樹脂温度表示方式棒状目盛・アナログRoHS指令(10物質対応)対応
サーモマックス エンペックス気象計サーモマックスエンペックス気象計(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
測定範囲-50℃~+50℃。 本格派仕様のアナログ温度計。
付属品ネックストラップ付材質PS樹脂質量(g)約25(箱含む)測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1本体寸法(mm)約55×55×16温度測定範囲(℃)-50~50精度(℃)±1目盛/-20~+40、±2目盛材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.24MB)温度計の種類温度計
エクシード温・湿度計 エンペックス気象計エクシード温・湿度計エンペックス気象計
2,298税込2,528
1個
当日出荷
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約200(箱含む)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約140×29湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
アルティマックス4500 エンペックス気象計アルティマックス4500エンペックス気象計(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
欠品中
4.500mまで測定可能。 見やすいアナログ高度・気圧計。 薄型でコンパクト。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-30~+80本体寸法(mm)約66×68×25精度±5%±20m以内高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5材質(外枠)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
光る温・湿タイマー エンペックス気象計光る温・湿タイマーエンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
当日出荷
温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
材質ABS樹脂、ガラスホワイト質量(g)65、パッケージ含む:80RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(4.4MB)TKG品番9-0607-1001