10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
51,980 税込57,178
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
64,980 税込71,478
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
64,980 税込71,478
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
51,980 税込57,178
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
73,980 税込81,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
73,980 税込81,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160 質量(kg)23.5 形式単動アクチュエータ用 最高使用圧力(MPa)1.0 増圧比65倍 ホース長さ(m)3 供給空気圧力(MPa)0.15~0.54 使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32 ラム直径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.1MB) 取扱説明書(1.05MB) 必要油量(mL)約130 最大吐出量(mL)30 圧力(MPa)最大油圧35
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷

高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『複動シリンダー』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160 質量(kg)25 形式複動アクチュエータ用 最高使用圧力(MPa)1.0 増圧比65倍 ホース長さ(m)3 供給空気圧力(MPa)0.15~0.54(戻り時0.5~0.7) 使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32 ラム直径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.12MB) 取扱説明書(1.05MB) 必要油量(mL)約430 最大吐出量(mL)30 圧力(MPa)最大油圧35
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 加温