カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(33)
絞り込み
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース]
- brembo(27)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- KTC(14)
- MARWI(31)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(60)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- onsemi(17)
- RS PRO(130)
- SMC(74)
- StarTech.com(26)
- STMicro(17)
- Vance&Hines(15)
- イチネンTASCO(15)
- エスアンドエスサイクル(39)
- カクダイ(20)
- コクヨ(13)
- ゴールドメダル(16)
- ラムマウント(21)
- ブランドをもっと見る
![ミニ高圧油圧シリンダHP-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダHP-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-25(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥46,980~税込¥51,678~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダHP-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥45,980~税込¥50,578~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダHP-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-25(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥46,980~税込¥51,678~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダHP-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダHP-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-30(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,980~税込¥36,278~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダHP-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-30(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥55,980~税込¥61,578~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥40,980~税込¥45,078~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダHP-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥41,980~税込¥46,178~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダHP-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-25(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥40,980~税込¥45,078~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥40,980~税込¥45,078~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダHP-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-30(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥56,980~税込¥62,678~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019336-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,063~税込¥35,269~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き。アルミボディで軽量型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20タイプ丸型シリンダ形式FWS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5ロッド先端ねじめねじ最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダFWS-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019336-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFWS-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥40,738~税込¥44,812~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き。アルミボディで軽量型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30タイプ丸型シリンダ形式FWS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5ロッド先端ねじめねじ最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダFWS-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019336-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFWS-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,800~税込¥41,580~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き。アルミボディで軽量型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25タイプ丸型シリンダ形式FWS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5ロッド先端ねじめねじ最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダHB-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダHB-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダHB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥42,980~税込¥47,278~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダHB-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥47,980~税込¥52,778~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダHB-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥47,980~税込¥52,778~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダHB-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-30(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥50,980~税込¥56,078~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダHB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダHB-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-30(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥50,980~税込¥56,078~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダHB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHB-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥45,980~税込¥50,578~1個30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ミニ高圧油圧シリンダHP-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019336-260706-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダHB-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71770767-260203-02.jpg)