カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • JPN
  • New-Era(ニューエラー)(23)
  • SMC(21)
  • CKD(17)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ダイヤトレンド(11)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • 象印マホービン(3)
  • 住友重機械工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ホンダ(1)
  • セルスター(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-40r」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ高圧油圧シリンダPM-40(クレビス形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-40(クレビス形)JPN
56,980税込62,678
1個
35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式一山クレビス形ポート位置標準
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ