カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • JPN[油圧機器・油圧ホース]
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(4,395)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • brembo(10)
  • ノーブランド(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • FUJITSUBO(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • KITACO(6)
  • NTB(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • Scorpion (スコーピオン)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
  • Vesrah(4)
  • MANN-FILTER(4)
  • 東洋エレメント(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e1 honda」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ高圧油圧シリンダKM-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKM-20(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KM外形寸法図.pdf(0.47MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダKM-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKM-25(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KM外形寸法図.pdf(0.47MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KM外形寸法図.pdf(0.47MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKW-25(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KW外形寸法図.pdf(0.48MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダSW-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSW-25(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SW外形寸法図.pdf(0.44MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SW外形寸法図.pdf(0.44MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KW外形寸法図.pdf(0.48MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダSW-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSW-30(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SW外形寸法図.pdf(0.44MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKW-30(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KW外形寸法図.pdf(0.48MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形/ポート位置横) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形/ポート位置横)JPN[油圧機器・油圧ホース]
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SM外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダSM-25(基本形/ポート位置横) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSM-25(基本形/ポート位置横)JPN[油圧機器・油圧ホース]
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SM外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形/ポート位置横) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形/ポート位置横)JPN[油圧機器・油圧ホース]
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SM外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダPM-15(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-15(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク4種標準化(25~100)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形クッションなし、(可変調整式)有無:あり最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダPM-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-25(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダKM-40(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKM-40(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KM外形寸法図.pdf(0.47MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダPM-40(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-40(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
46,980税込51,678
1個
35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)40区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
油圧シリンダカテゴリ