カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • JPN[油圧機器・油圧ホース]
  • Blickle(ブリックレ)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • Festo(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
  • StarTech.com(2)
  • STMicro(5)
  • SWAGE-LINE(2)
  • VISHAY(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • アズワン(1)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ケナメタル(1)
  • ケニス(2)
  • スバル(14)
  • ダイヤトレンド(19)
  • ニッサン(2)
  • ホンダ(7)
  • 三菱電機(5)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st202」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無無
  • ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形/ポート位置横) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形/ポート位置横)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無無
  • ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKMD-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKMD-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無無
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダHK-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHK-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥30,300~税込¥33,330~
    1個
    22日以内出荷から35日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。
    用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    22日以内出荷から30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダPH-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPH-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥37,063~税込¥40,769~
    1個
    35日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/高圧に耐える堅牢タイプ/最高仕様圧力:21MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無。機能を絞った丸型シリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様難燃性作動油シリンダ内径(Φmm)20タイプ丸型シリンダ形式PH最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5最低作動圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)200支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKS-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥39,563~税込¥43,519~
    1個
    42日以内出荷
    屋外・海上などの、使用条件が厳しい中でのご使用を踏まえ、オールステンレス構造でコンパクト性を生かした製品の標準化を行いました。【製品の仕様】。オールステンレス製(SUS304)/丸形タイプ片ロット形/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/作動油:石油系・水性系 使用可能/クッション無。屋外・海上などでも使用可能なシリーズとなります。
    用途食料品/化粧品/薬品の製造過程・屋外・海上での塩害対策など、使用後に洗浄が伴う環境でもシリンダーへのサビ発生も無く、広く多くの業界でご採用されています。<ご採用事例>。特殊機械(食品、薬品、化粧品、他)、港湾設備、漁船、特装・産業車両、道路工事用機器、介護装置、テスター、その他。仕様難燃性作動油材質SUS304シリンダ内径(Φmm)20タイプ丸型シリンダ形式KS最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)300支持形式基本形
  • ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥39,563~税込¥43,519~
    1個
    42日以内出荷
    屋外・海上などの、使用条件が厳しい中でのご使用を踏まえ、オールステンレス構造でコンパクト性を生かした製品の標準化を行いました。【製品の仕様】。オールステンレス製(SUS304)/丸形タイプ片ロット形/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/作動油:水 使用可能/クッション無。屋外・海上などでも使用可能なシリーズとなります。
    用途完全な水圧シリンダーで、食料品/化粧品/薬品の製造過程・屋外・海上での塩害対策など、使用後に洗浄が伴う環境でもシリンダーへのサビ発生も無く、広く多くの業界でご採用されています。<ご採用事例>。特殊機械(食品、薬品、化粧品、他)、港湾設備、漁船、特装・産業車両、道路工事用機器、介護装置、テスター、その他。仕様難燃性作動油材質SUS304タイプ丸型シリンダ形式KS最高使用圧力(MPa)7使用作動油水最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)300
魔法の手帳2020特集