ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形)

ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

屋外・海上などの、使用条件が厳しい中でのご使用を踏まえ、オールステンレス構造でコンパクト性を生かした製品の標準化を行いました。
【製品の仕様】
オールステンレス製(SUS304)/丸形タイプ片ロット形/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/作動油:水 使用可能/クッション無
屋外・海上などでも使用可能なシリーズとなります。

用途
完全な水圧シリンダーで、食料品/化粧品/薬品の製造過程・屋外・海上での塩害対策など、使用後に洗浄が伴う環境でもシリンダーへのサビ発生も無く、広く多くの業界でご採用されています。
<ご採用事例>
特殊機械(食品、薬品、化粧品、他)、港湾設備、漁船、特装・産業車両、道路工事用機器、介護装置、テスター、その他。
仕様
難燃性作動油
材質
SUS304
タイプ
丸型シリンダ
形式
KS
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
水
最大ストローク(mm)
300
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~80
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
300
内容量
1個
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(SUS304)(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全162種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
支持形式
162種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストローク
耐圧力(MPa)
支持形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019257KS-5LB25×10025100100(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥59,000
¥52,938
¥58,232(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019275KS-5FA20×100E20100100(検査圧力)24ロッド側フランジ形
¥55,800
¥50,150
¥55,165(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019291KS-5TA25×75E257575(検査圧力)24ロッド側トラニオン形
¥68,500
¥61,613
¥67,774(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019309KS-5TA20×50E205050(検査圧力)10.5ロッド側トラニオン形
¥60,200
¥54,113
¥59,524(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019388KS-5CA20×75207575(検査圧力)31.5一山クレビス形
¥50,200
¥45,150
¥49,665(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019397KS-5LB25×100E25100100(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥66,000
¥59,413
¥65,354(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019589KS-5LB25×75257575(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥59,000
¥52,938
¥58,232(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019641KS-5ST25×50E255050(検査圧力)31.5基本形
¥56,800
¥51,025
¥56,128(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019695KS-5FA30×15030150150(検査圧力)10.5ロッド側フランジ形
¥68,500
¥61,613
¥67,774(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019738KS-5TA30×50305050(検査圧力)10.5ロッド側トラニオン形
¥70,000
¥62,800
¥69,080(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019896KS-5TA30×15030150150(検査圧力)10.5ロッド側トラニオン形
¥77,000
¥69,113
¥76,024(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019991KS-5LB30×10030100100(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥69,500
¥62,500
¥68,750(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020106KS-5ST30×75E307575(検査圧力)10.5基本形
¥63,800
¥57,350
¥63,085(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020176KS-5LB30×20030200200(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥76,500
¥68,825
¥75,708(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020325KS-5LB20×25202525(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥53,200
¥47,938
¥52,732(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020341KS-5LB25×50E255050(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥66,000
¥59,413
¥65,354(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020605KS-5TA30×150E30150150(検査圧力)10.5ロッド側トラニオン形
¥84,800
¥76,175
¥83,793(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020675KS-5TA20×10020100100(検査圧力)31.5ロッド側トラニオン形
¥53,500
¥48,238
¥53,062(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020727KS-5ST20×200E20200200(検査圧力)10.5基本形
¥56,500
¥50,738
¥55,812(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020745KS-5FA20×75E207575(検査圧力)10.5ロッド側フランジ形
¥55,800
¥50,150
¥55,165(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020806KS-5LB20×75207575(検査圧力)31.5軸方向フート形
¥53,200
¥47,938
¥52,732(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020858KS-5FA30×20030200200(検査圧力)31.5ロッド側フランジ形
¥68,500
¥61,613
¥67,774(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020885KS-5ST25×50255050(検査圧力)10.5基本形
¥49,500
¥44,563
¥49,019(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020919KS-5CA30×75307575(検査圧力)10.5一山クレビス形
¥63,500
¥57,200
¥62,920(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020928KS-5FA30×200E30200200(検査圧力)24ロッド側フランジ形
¥76,500
¥68,675
¥75,543(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020937KS-5FA25×50255050(検査圧力)10.5ロッド側フランジ形
¥55,000
¥49,413
¥54,354(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020989KS-5LB25×15025150150(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥64,800
¥58,238
¥64,062(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021016KS-5TA25×10025100100(検査圧力)10.5ロッド側トラニオン形
¥61,200
¥55,150
¥60,665(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021068KS-5ST20×50E205050(検査圧力)10.5基本形
¥50,500
¥45,438
¥49,982(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021147KS-5ST20×25202525(検査圧力)10.5基本形
¥44,000
¥39,563
¥43,519(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82021156KS-5LB30×100E30100100(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥77,500
¥69,563
¥76,519(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021296KS-5CA30×25302525(検査圧力)10.5一山クレビス形
¥63,500
¥57,200
¥62,920(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021330KS-5LB25×200E25200200(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥72,000
¥64,700
¥71,170(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021375KS-5ST30×150E30150150(検査圧力)10.5基本形
¥70,800
¥63,525
¥69,878(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021391KS-5LB25×75E257575(検査圧力)10.5軸方向フート形
¥66,000
¥59,413
¥65,354(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021427KS-5CA20×15020150150(検査圧力)10.5一山クレビス形
¥56,200
¥50,588
¥55,647(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021506KS-5TA30×100E30100100(検査圧力)10.5ロッド側トラニオン形
¥77,800
¥69,850
¥76,835(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021567KS-5TA20×200E20200200(検査圧力)31.5ロッド側トラニオン形
¥66,000
¥59,263
¥65,189(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021610KS-5TA25×100E25100100(検査圧力)10.5ロッド側トラニオン形
¥68,500
¥61,613
¥67,774(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021725KS-5TA25×1502515015010.5ロッド側トラニオン形
¥67,000
¥60,300
¥66,330(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021777KS-5ST25×200E2520020010.5基本形
¥62,500
¥56,325
¥61,958(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021786KS-5LB20×75E20757510.5軸方向フート形
¥60,000
¥53,825
¥59,208(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021881KS-5TA30×25E30252510.5ロッド側トラニオン形
¥77,800
¥69,850
¥76,835(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021978KS-5LB30×7530757510.5軸方向フート形
¥69,500
¥62,500
¥68,750(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022109KS-5TA25×200E2520020010.5ロッド側トラニオン形
¥74,200
¥66,763
¥73,439(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022337KS-5TA25×50E25505010.5ロッド側トラニオン形
¥68,500
¥61,613
¥67,774(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022380KS-5ST25×100E2510010010.5基本形
¥56,800
¥51,025
¥56,128(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022407KS-5FA20×2002020020010.5ロッド側フランジ形
¥55,000
¥49,413
¥54,354(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022468KS-5LB30×50E30505010.5軸方向フート形
¥77,500
¥69,563
¥76,519(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022565KS-5CA25×2525252510.5一山クレビス形
¥56,800
¥51,025
¥56,128(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする