各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に
幅(mm)25
長さ(m)2.7
主な用途各種ツールコネクターの固定に
特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に
幅(mm)25
長さ(m)2.7
主な用途各種ツールコネクターの固定に
材質(ストラップ)ポリエステル
特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。
用途各種ツールコネクターの固定に
主な用途各種ツールコネクターの固定に
特性耐摩耗性
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
長さ(mm)90
幅(mm)25
寸法(mm)25×90
質量(g)220
耐荷重(N)24.5166
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
長さ(mm)12
幅(mm)12
寸法(mm)12×55
質量(g)120
耐荷重(N)9.80665
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
タブレットの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
用途タブレットの落下を防止
寸法(mm)【許容】245×180×10
色レッド
最大荷重(kg)0.85
1個(1個)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
スマートフォンの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
用途スマートフォンの落下を防止
寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7
色レッド
質量(g)20
耐荷重(N)2.942
最大荷重(kg)0.3
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
タブレットの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
用途タブレットの落下を防止
寸法(mm)【許容】245×180×10
材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン
最大荷重(kg)0.75
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
スマートフォンの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
用途スマートフォンの落下を防止
寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7
質量(g)20
材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン
最大荷重(kg)0.3
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
関連キーワード