12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H02101 ボルト落下防止用ポーチ GRIPPS 動画あり
自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。
用途ボルトやパーツの収納、運搬に 幅(cm)22 長さ(cm)9 高さ(cm)26 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)5、2.5(D-ring)
1個(1個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

H02105 ボルト落下防止用ハンドカバー GRIPPS 動画あり
作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。
用途手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに 幅(cm)11 長さ(cm)13 高さ(cm)25 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1個(1個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

H02102 ボルト落下防止用バッグ (ベルトループ付き) GRIPPS 動画あり
自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。メッシュ構造のウィンドウがあり、ポーチ内部を明るく照らします
用途ボルトやパーツの収納、運搬に 幅(cm)24 長さ(cm)9 高さ(cm)30 耐荷重(N)49.0333 最大荷重(kg)5
1個(1個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

H01147 ツール落下防止用作業ステーション GRIPPS 動画あり
ツールの整理、保管用のワークステーションです。チューブ状の足場材や手すり等に取り付けて使用するモバイルワークステーションです。ストレッチ素材のストラップとキャンバス素材の収納ケースがツールや重量系の道具類一式をきれいに収納し、出し入れしやすくします。最大 20 個のツールを整理して収納できます。2つのデュアルアクションカラビナ付きです。ねじれや歪みを防ぐ剛性の高いバックボードを備えています。ポーチは内縫いされており、バッテリーツールの収納に最適です。非常に耐久性のある26オンスの生地から作られています。金属の使用を最小限に抑え、非導電性のストラップコネクターを備えているため、低電圧の電気環境でも使用できます。
用途高所作業、建設作業、電気工事に 耐荷重(kg)1 長さ(cm)60 外寸法・幅(mm)550
1個(1個)
75,980 税込83,578
翌日出荷

H01033-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200 幅(mm)4 寸法(mm)4×200 質量(g)55 耐荷重(N)19.6133 最大荷重(kg)2
1セット(5本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

H01030-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
幅(mm)3 寸法(mm)3×120 質量(g)55 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

H01032-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160 幅(mm)4 寸法(mm)4×160 質量(g)55 耐荷重(N)19.6133 最大荷重(kg)2
1セット(5本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

H01031-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150 幅(mm)3 寸法(mm)3×150 レッド 質量(g)55 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
7,698 税込8,468
翌日出荷

H07005 ツールベルト用巻尺コネクターセット GRIPPS 動画あり
メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
用途メジャーの落下防止に 最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
8,398 税込9,238
翌日出荷

水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3 最大荷重(kg)1
1本(1本)
4,598 税込5,058
翌日出荷

ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3 最大荷重(kg)1
1個(1個)
2,798 税込3,078
翌日出荷