16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
質量(g)55
耐荷重(N)156.906
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)16
1本(1本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に
質量(g)185
長さ(m)【ストラップ】最大1.8
耐荷重(N)155.926
最大荷重(kg)15.9
1本(1本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用
耐荷重(N)156.906
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)16
1本(1本)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
用途ツールの落下防止に
長さ(m)【ストラップ】最大1.8
耐荷重(N)361.865
最大荷重(kg)36.9
1本(1本)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
電動ツール向けの強固な接続コネクターです。最大16kgの重さのツールに対応するツールコネクターです。ハンドルにトリガーが付属しているパワーツールに最適です。タクティカルグレードのナイロン素材を使用しています。
用途電動ツールの落下防止に
質量(g)60
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)16
1本(1本)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に
質量(g)15
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に
質量(g)75
耐荷重(N)24.5166
ストラップ長さ(cm)最大25
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用
耐荷重(N)353.039
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)32
1本(1本)
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に
質量(g)190
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
長さ(cm)90
耐荷重(N)176.52
最大荷重(kg)18
1本(1本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に
質量(g)35
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。
用途GRIPPSのツールバッグとの使用に
質量(g)115
耐荷重(N)49.0333
ストラップ長さ(cm)最大170
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)5
1本(1本)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
用途保護メガネの落下防止に
長さ(mm)【閉じた長さ】230
耐荷重(N)0.980665
最大荷重(kg)0.22
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
長さ(cm)90
耐荷重(N)68.6466
最大荷重(kg)7
1本(1本)
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に
質量(g)104
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
耐荷重(N)68.6466
最大荷重(kg)7
1本(1本)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
耐荷重(N)68.6466
最大荷重(kg)7
1本(1本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
タブレットの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
用途タブレットの落下を防止
寸法(mm)【許容】245×180×10
材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン
最大荷重(kg)0.75
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
スマートフォンの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
用途スマートフォンの落下を防止
寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7
質量(g)20
材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン
最大荷重(kg)0.3
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
長さ(mm)90
幅(mm)25
寸法(mm)25×90
質量(g)220
耐荷重(N)24.5166
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
長さ(mm)12
幅(mm)12
寸法(mm)12×55
質量(g)120
耐荷重(N)9.80665
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
材質スチール
耐荷重(N)9.80665
最大荷重(kg)1
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
材質ポリエステル
質量(g)40
長さ(cm)13
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150
幅(mm)3
寸法(mm)3×150
質量(g)550
耐荷重(N)9.80665
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200
幅(mm)4
寸法(mm)4×200
質量(g)55
耐荷重(N)19.6133
最大荷重(kg)2
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
幅(mm)3
寸法(mm)3×120
質量(g)55
耐荷重(N)9.80665
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160
幅(mm)4
寸法(mm)4×160
質量(g)55
耐荷重(N)19.6133
最大荷重(kg)2
1セット(5本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)120
幅(mm)3
寸法(mm)3×120
質量(g)550
耐荷重(N)9.80665
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150
幅(mm)3
寸法(mm)3×150
色レッド
質量(g)55
耐荷重(N)9.80665
最大荷重(kg)1
1セット(5本)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
用途メジャーの落下防止に
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
最大荷重(kg)1
1本(1本)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.25mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。
用途ツールの落下を防止に
長さ(m)1.25
耐荷重(kg)2
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
最大荷重(kg)1
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ストラップで固定することが難しい製品の落下防止策となり、PU加工のコイルが付属することによって使用時以外に邪魔にならないよう工夫されています。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。デュアルロックカラビナが付属しています。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途スマホなどの電子デバイスの落下防止に
質量(g)100
ストラップ長さ(cm)最大:120
材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン
最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり
サイズM
質量(g)265
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量
最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり
質量(g)265
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量
最大荷重(kg)2.3
関連キーワード