5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H01057 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS 動画あり
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用 耐荷重(N)156.906 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用 耐荷重(N)353.039 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)32
1本(1本)
7,198 税込7,918
翌日出荷

H01101 単管パイプ用リフティングバッグ GRIPPS 動画あり
長物の運搬、保管用のバッグです。本品は耐久性に優れたコットンキャンバス製で作られており、他社製とは一線を画した耐久性を備えています。建設現場や保守の作業現場などで最適な品種となります。引っ張りヒモで中身をしっかりとフタをします。バッグの開閉口に定格荷重のD型リングが6本付属しています。ひっかき傷に強くなっています。26オンスのコットンキャンバス生地です。
用途建築現場、機械メンテナンスに 材質コットンキャンバス 耐荷重(N)441.299 最大荷重(kg)45
1個(1個)
64,980 税込71,478
翌日出荷

H01006-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 動画あり
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター 長さ(mm)90 幅(mm)25 寸法(mm)25×90 質量(g)220 耐荷重(N)24.5166 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

H01005-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 動画あり
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター 長さ(mm)12 幅(mm)12 寸法(mm)12×55 質量(g)120 耐荷重(N)9.80665 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
4,798 税込5,278
8日以内出荷