「ipp」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)15 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H01086 落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)35 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
2,798 税込3,078
欠品中

H01055 落下防止用ツールストラップ GRIPPS 動画あり
16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター 質量(g)55 耐荷重(N)156.906 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に 質量(g)75 耐荷重(N)24.5166 ストラップ長さ(cm)最大25 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
2,798 税込3,078
翌日出荷

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。ケブラー素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7
1個(1個)
8,398 税込9,238
翌日出荷

ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 耐荷重(N)68.6466 最大荷重(kg)7
1本(1本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

H01063 コイル状非導電ツールストラップ GRIPPS 動画あり
本品に金属成分は含まれず、電力を使用する環境で小型電力装置の落下を防止するために最適なアイテムです。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に 質量(g)15 ストラップ長さ(cm)最大:86 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

H03048 落下防止用ツールグリッパーセット GRIPPS 動画あり
ドライバーのシャフトや六角レンチにコネクタを作ります。特殊なTPU素材で、粘着テープを追加で使用することなく、安定的な定格荷重での接続が可能です。長時間の屋外での使用にUVプロテクトを採用しています。あらゆるツールの形状や厚さに適合します。オーストラリア製です。
用途ドライバーのシャフトや六角レンチの落下防止に 長さ(mm)最長250 最大荷重(kg)0.5
1セット(12個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

長物の運搬、保管用のバッグです。本品は丈夫で長持ち、防水性に優れており、工場内での作業で使用するのに最適な製品です。強化型のターポリン素材、取り外し可能なショルダーストラップや防水のファスナージッパーでデザインされており、どんな作業現場でもご使用いただけます。ショルダーストラップを使えばバックパックに変更可です。10mmの防水のジッパーです。名刺ホルダー付きです。
用途建築現場、機械メンテナンスに 幅(mm)350 高さ(mm)350 長さ(cm)60 耐荷重(N)196.133 最大荷重(kg)20
1個(1個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

落下防止用マウントタイ GRIPPS 動画あり
多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。
用途工具の落下防止に 規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠 ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ) 寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ) 適合径(Φmm)【工具】10~40 最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
1セット
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
用途タブレットの落下を防止 寸法(mm)【許容】245×180×10 材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.75
1個(1個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

H01057 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS 動画あり
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用 耐荷重(N)156.906 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

H01040-5 グリップロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)120 幅(mm)3 寸法(mm)3×120 質量(g)550 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

H01417 自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット GRIPPS 動画あり
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に 幅(mm)25 長さ(m)2.7 主な用途各種ツールコネクターの固定に 材質(ストラップ)ポリエステル 特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
用途ツールの落下防止に 長さ(m)【ストラップ】最大1.8 耐荷重(N)361.865 最大荷重(kg)36.9
1本(1本)
21,980 税込24,178
翌日出荷

H01031-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150 幅(mm)3 寸法(mm)3×150 レッド 質量(g)55 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
7,698 税込8,468
翌日出荷

重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用 耐荷重(N)353.039 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)32
1本(1本)
7,198 税込7,918
翌日出荷

ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3 最大荷重(kg)1
1個(1個)
2,798 税込3,078
翌日出荷

H07005 ツールベルト用巻尺コネクターセット GRIPPS 動画あり
メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
用途メジャーの落下防止に 最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
8,398 税込9,238
翌日出荷

ストラップで固定することが難しい製品の落下防止策となり、PU加工のコイルが付属することによって使用時以外に邪魔にならないよう工夫されています。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。デュアルロックカラビナが付属しています。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途スマホなどの電子デバイスの落下防止に 質量(g)100 ストラップ長さ(cm)最大:120 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
4,498 税込4,948
翌日出荷

スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)100 ストラップ長さ(cm)最大:160 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール 最大荷重(kg)0.75
1本(1本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

H02039P 落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS 動画あり
スマートフォンの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
用途スマートフォンの落下を防止 寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7 質量(g)20 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.3
1個(1個)
4,298 税込4,728
翌日出荷

H02105 ボルト落下防止用ハンドカバー GRIPPS 動画あり
作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。
用途手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに 幅(cm)11 長さ(cm)13 高さ(cm)25 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1個(1個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7
1個(1個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

タブレットの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
用途タブレットの落下を防止 寸法(mm)【許容】245×180×10 レッド 最大荷重(kg)0.85
1個(1個)
7,898 税込8,688
翌日出荷

H01041-5 グリップロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150 幅(mm)3 寸法(mm)3×150 質量(g)550 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 【手首】黄色 サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H01033-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200 幅(mm)4 寸法(mm)4×200 質量(g)55 耐荷重(N)19.6133 最大荷重(kg)2
1セット(5本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

H01030-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
幅(mm)3 寸法(mm)3×120 質量(g)55 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

H01032-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160 幅(mm)4 寸法(mm)4×160 質量(g)55 耐荷重(N)19.6133 最大荷重(kg)2
1セット(5本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

コイルはストラップが邪魔にならないよう、よじれのリスクを最小限するよう設計されています。スイベルヘッドに取り付けられた、シングルアクションの軽量なカラビナです。ストラップは短く軽量です。電気を扱う現場での作業に最適です。
用途非導電性で電力を扱う現場での作業に。ツールの落下防止に 質量(g)30 耐荷重(N)9.80665 ストラップ長さ(cm)最大77 材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン 最大荷重(kg)1
1本(1本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

H01070 コイル状ヘルメットストラップ GRIPPS 動画あり
本品は使いやすくコンパクト、目立ちにくいため簡単に身に着けることができます。軽量かつ目立ちにくいデザインです。産業グレードのコイル付きです。非常に強力な金属製クランプ付きです。
用途ヘルメットの落下防止に 質量(g)20 ストラップ長さ(cm)最大:86 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 材質(クランプ)ニッケルメッキスチール 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
2,198 税込2,418
翌日出荷

耐久性があり軽量で、複数の固定部がある本品の活用で、バッグの内部と外部にかかわらず工具がしっかりと固定されて出し入れしやすくします。バッグの内外に丈夫なコネクターが付属しています。中身の落下を防止する安全性に優れた丈夫なジッププファスナー付きです。金属製のスナップ機構によりバッグを開いたままにしたり、カチッと閉めたりできます。工具の整理に便利なインナーポケット付きです。
用途ツールの運搬、整理用のバッグ 高さ(mm)300 耐荷重(N)98.0665 最大荷重(kg)10
1個(1個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

H01140 リフティングパック (ショルダーストラップ付き) GRIPPS 動画あり
本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 幅(mm)370 高さ(mm)450 長さ(cm)18 耐荷重(N)784.532 最大荷重(kg)80
1個(1個)
71,980 税込79,178
翌日出荷

定格荷重で持ち上げ可能なストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。オプションでカラビナも使うことが可能です。こぼれや落下から保護する丈夫な巾着開閉部があります。丈夫な26オンスのキャンパス生地です。底面に合成インサートが施していることで傷から未然に保護します。付属のストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。内外に固定箇所があるので、バッグの中の工具を取り出しやすい状態にします。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 耐荷重(kg)45 耐荷重(N)441.299 外寸法・高さ(mm)400
1個(1個)
42,980 税込47,278
翌日出荷