3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = WRAS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ