1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TO-PLAN(東京企画販売)電動爪切り+磨き
爪切り・磨きが1台でできる!2WAY電動爪切り。高度な電気モーター技術と高速刃で爪を削るように切り、電動の爪磨きにより滑らかに爪を整えることができます。2段階でニーズに合わせて強弱を調整することができます。爪の硬さや長さによって、切るスピードを調整できます。低騒音設計を採用し、通常の爪切りのようなパチン・パチンと切る大きな音は出ません。本機にはLEDライトを搭載し、爪切りの際に細かい箇所まではっきり見えて切ることができます。爪屑の回収ボックスが内蔵されており、爪をトリミングすると自動的に爪屑が回収ボックスにいくので、切った爪の破片が飛び散る心配はありません。また、爪屑入れを軽く内に押し出すだけで爪屑を捨てることができます。軽いので持ち歩きにも便利!また、安全ロック付なので誤作動によって怪我をする心配がありません。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ブラシ 本体質量(g)約115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×68×33 入力DC5V/1A 充電時間(時間)約2 動作時間約5時間 バッテリー容量(mAh)400
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷

関連カテゴリ