「グラコ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)
仕様リチウムイオンバッテリー式
セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース
適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16
適合塗料水性・溶剤
カップ型式ホッパー式(容量:960mL)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整機構34~138bar
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。
その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183
セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース
適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)
適合塗料水性・溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整機構34~138bar
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
エアアシストとエアレスアプリケーター両方を使用する生産現場に最適。人間工学に基づいた設計のフィンガーレストは、スプレー時にバランスがとりやすい。超軽量なトリガーで疲労や筋肉への負担を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインは様々な大きさの手にも快適にフィット。ファン調整ノブは3/4回転のクリック式を採用。手袋をした手でも調整しやすい大型タイプ。小型スイベルでスプレー中にホースが動かせる(選択したモデルに標準装備)。塗装の作業効率を最大限に高める、市場最軽量のエアアシストガン
用途一般仕上用
質量(g)ガン:460
圧力最大使用液圧:5000psi
型番エアキャップ:2GF042
エア入口1/4
材質(接液部)ステンレス鋼、カーバイド、超高分子量ポリエチレン、工業用プラスチック、PTFE、ナイロン、フッ素系エラストマー
入口口径1/4
1セット
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
人間工学に基づいた設計、優れたメンテナンス性Stellairで最高の仕上がり。耐久性に優れた独自のカーボン強化ポリマー構造により、ストレスによる怪我を減らし疲労を和らげます。エアスプレーガンはわずか209 グラム。圧送式の手動スプレーガンにおいて、他製品の約半分の重さ。
用途工業用仕上げ塗装向け
材質ガンボディ:カーボン強化ポリマー
質量(g)ガン:209
圧力エア供給圧力:最大100psi、材料供給圧力:最大300psi
ノズル口径(Φmm)1.4
エア入口1/4
入口口径1/8
1丁
¥169,800
税込¥186,780
14日以内出荷
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)用の延長ノズル
材料と溶剤使用量を削減。軽く柔軟性に富み、さばきやすい
長さ(m)7.5
内径寸法1/8
防爆区域対応の高圧洗浄機。エア駆動式高圧洗浄機の最上位クラス。最大31Mpa(4500psi) まで圧力調整が可能。温水・冷水による効率的な洗浄。高品質な部品を使用。ステンレス製スプレーガン、15m(50ft)ホース、ステンレス製カート、5種類のスプレーチップが付属、購入後すぐに使用できます。
用途海洋・船舶、鉱業、大型車両、衛生設備、農業
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
14日以内出荷
省エネ、コスト削減、よりクリーンな運用。エネルギー消費量最大80% 削減。圧縮エアは不要。凍結防止。ポンプ側で流量と圧力を制御。入出力をリモートで制御。圧力下で一時停止。自動-プライム。ポンプを空の状態で操作。固形物や研磨材を処理
材質アルミニウム、ポリプロピレン、導電性ポリプロピレン、ステンレス、PVDF
電圧240V単相、480V3相
流量114lpm
公称圧力(bar)7
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
40日以内出荷
潤滑システムを電動化 エア供給は不要。メーカーの XT モーター技術は、寿命の延長と出力の最適化を実現。既存システムからのシームレスな置き換え。長期的な ROI の向上
その他最高30サイクル/min
サイズ【ポンプ出口】3/4インチNPT
出力34.4(cm3)
保護等級IP66、4Xタイプ
電気定格100~120V、単相:50/60Hz、12A
ストローク長(mm)121
動作温度範囲(℃)-10~40
公称圧力(bar)【最大作動】483
1台
¥2,598,000
税込¥2,857,800
40日以内出荷
関連キーワード