絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ASH

ASHのページです。ASHは、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH”ライツール”プチコンビネーションスパナASH
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
片口めがねレンチ ASH片口めがねレンチASH
769税込846
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ ASHコンビネーションスパナASH
669税込736
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。めがね柄部の曲がり角度12°です。材質は、S53Cです。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
急速オイルコック 交換部品 ASH急速オイルコック 交換部品ASH
1,098税込1,208
1個
当日出荷
部品が消耗した際に交換して使えます。急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番816-5460材質亜鉛合金