柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番521-4066
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)
全長(mm)215
対辺(mm)18
対辺寸法(mm)18
表面処理クロムメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。めがね柄部の曲がり角度12°です。材質は、S53Cです。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
立ち上がり角(°)12
RoHS指令(10物質対応)対応