15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13 寸法Φ91 H361.6 角度(°)175 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)216 入力電圧(V)AC100 保護等級IP65 色温度(K)3000 寿命40000h ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(0.75MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.42MB)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂 消費電力(W)10.5 ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度(K)3000 使用環境屋内・屋外・水中・温泉 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)716 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度6000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度6000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
93,980 税込103,378
6日以内出荷

【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
93,980 税込103,378
6日以内出荷

【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷

【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
52,980 税込58,278
6日以内出荷

【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷

【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
52,980 税込58,278
6日以内出荷