絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

ダイレオ

ダイレオのページです。ダイレオは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式電動2方弁 ダイレオねじ込み式電動2方弁ダイレオ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイレオ補給水ユニットに標準的に採用されているねじ込み式電動ボールバルブ。
用途補給開閉用材質(バルブ)ステンレス製
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
投げ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用型式【電導】3線式精度0.5級リード線(m)10保護管SUS316
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
投げ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用材質【保護管】SUS304型式【電導】3線式精度0.5級リード線10m
吸込・吐出金物 ダイレオ吸込・吐出金物ダイレオ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸形側面用循環金物
用途浴槽・プール循環用
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ねじ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用型式【電導】3線式精度0.5級接続R1/2保護管SUS316
デジタル温度表示器 ダイレオデジタル温度表示器ダイレオ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
浴槽循環水や室内の温度を計測してLED表示が行えます。
用途温度表示
塩ビ製スリーブ管 ダイレオ塩ビ製スリーブ管ダイレオ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
管内側差し込み用スリーブ管
用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)150
水位制御コントローラーセット ダイレオ水位制御コントローラーセットダイレオ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
シンプルな設定で簡単に圧力式水位制御ができます。
用途コントローラーセット
スリーブ管 ダイレオスリーブ管ダイレオ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ込み用スリーブ管
用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)100
角型防水皿 ダイレオ角型防水皿ダイレオ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途防水層貫通部分配管用材質SUS304
吸込・吐出金物 ダイレオ吸込・吐出金物ダイレオ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸形底部循環金物
用途浴槽・プール循環用
吸込・吐出金物 ダイレオ吸込・吐出金物ダイレオ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハサミ込み外ネジ接続式金物
用途浴槽・プール循環用仕様スリットプレート取外し不可材質SUS304+PP+EPDM
吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ吸込・吐出 温泉金物ダイレオ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
丸形側面用循環金物
用途温泉海水 浴槽・プール循環用
排水共栓用 交換プラグ ダイレオ排水共栓用 交換プラグダイレオ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
排水共栓用パーツ
用途排水用材質SUS304+EPDM
排水共栓用 専用ハンドル ダイレオ排水共栓用 専用ハンドルダイレオ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ダイレオ製排水共栓に共通で使えるプラグ引抜き専用ハンドルです。
用途排水用材質SUS304長さ(mm)1000口径全口径共通
LMV電動2方弁用アクチュエーター部 ダイレオLMV電動2方弁用アクチュエーター部ダイレオ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ダイレオねじ込み式電動ボールバルブLMV用のバルブ部のみパーツ
用途補給開閉用
LMV電動2方弁用バルブ部コネクター付き ダイレオLMV電動2方弁用バルブ部コネクター付きダイレオ
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ダイレオねじ込み式電動ボールバルブLMV用のバルブ部のみパーツ
用途補給開閉用材質(本体)ステンレス
デジタル温度表示器 内部交換用パーツ 表示部本体 ダイレオデジタル温度表示器 内部交換用パーツ 表示部本体ダイレオ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
内部全パーツ一式
用途故障時交換用
デジタル温度表示器 内部交換用パーツ LED ダイレオデジタル温度表示器 内部交換用パーツ LEDダイレオ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
LED表示部単体
用途故障時交換用
デジタル温度表示器 内部交換用パーツ 基板パーツ(LED3個付) ダイレオデジタル温度表示器 内部交換用パーツ 基板パーツ(LED3個付)ダイレオ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
LED表示部3個と基板のみ
用途故障時交換用
デジタル温度表示器用 電源部 ダイレオデジタル温度表示器用 電源部ダイレオ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
デジタル温度表示器用に100V/200Vを10Vにするための電源トランスです。
用途温度表示への電源設置場所制御盤内
デジタル温度表示器 角型ガクブチのみ ダイレオデジタル温度表示器 角型ガクブチのみダイレオ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
交換用カバー
材質アクリル製 黒色フレーム角型
デジタル温度表示器 丸型ガクブチのみ ダイレオデジタル温度表示器 丸型ガクブチのみダイレオ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
交換用カバー
材質SUS304フレーム丸形
圧力センサー ダイレオ圧力センサーダイレオ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ゲージ圧 圧力センサー
用途浴槽水位制御用材質(本体)SUS304出力4-20mAケーブル10m水深(m)0~2
流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付ダイレオ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ワックスサーモ式 ミキシングユニット
用途浴槽・プール補給用設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください)関連資料使用条件確認書(0.3MB)
流量調整用金物 ダイレオ流量調整用金物ダイレオ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
外面プレートを回転させることでプール循環水量の流量調整ができます。
用途プール循環用材質SUS304プレート取外し可能
水位制御盤セット ダイレオ水位制御盤セットダイレオ
339,800税込373,780
1個
23日以内出荷から47日以内出荷
ろ過/昇温システムが無い毎日換水の小規模浴槽に最適な圧力式水位制御システムです。
用途制御盤タイプ
吐水口金物 ダイレオ吐水口金物ダイレオ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
框取付立ち上がり・首振りタイプ
用途浴槽・プール補給用付属品シーリングプレート、六角棒スパナ材質SUS304
角型防水皿 温泉用 ダイレオ角型防水皿 温泉用ダイレオ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途温泉海水 防水層貫通部分配管用材質チタン
吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ吸込・吐出 温泉金物ダイレオ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
丸形底部循環金物
用途温泉海水 浴槽・プール循環用
吸込・吐出金物 ダイレオ吸込・吐出金物ダイレオ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
角形底部循環金物
用途浴槽・プール循環用材質SUS304
吐水口金物 ダイレオ吐水口金物ダイレオ
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
壁面取付けタイプ
用途浴槽・プール補給用付属品壁面用固定ソケット(平行メネジ接続)材質SUS304
排水共栓 ダイレオ排水共栓ダイレオ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
別売の専用ハンドルでプラグを引き抜くことで排水できます。
用途排水用材質SUS304+EPDM
温泉用排水共栓 交換プラグ ダイレオ温泉用排水共栓 交換プラグダイレオ
取扱停止中
排水共栓用パーツ
用途排水用材質チタン+EPDM
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
取扱い終了
ねじ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用材質【保護管】SUS304型式【電導】3線式精度0.5級接続R1/2
エコノミーデジタル温度表示器 ダイレオエコノミーデジタル温度表示器ダイレオ
取扱い終了
浴槽循環水や室内の温度を温度センサー(別途必要)で計測してLED表示が行えます。
用途温度表示付属品調整用リモコン、取付ビス形状角型設置場所一般浴室用
吐水口金物 ダイレオ吐水口金物ダイレオ
取扱い終了
框取付立ち上がり・固定タイプ
用途浴槽・プール補給用付属品シーリングプレート材質SUS304
排水共栓 温泉用 ダイレオ排水共栓 温泉用ダイレオ
取扱い終了
別売の専用ハンドルでプラグを引き抜くことで排水できます。
用途排水用材質チタン+EPDM+PVC接続塩ビパイプ差し込み用