曜日別特売

排水共栓 温泉用

排水共栓 温泉用 - ダイレオ排水共栓 温泉用 - ダイレオ排水共栓 温泉用 - ダイレオ排水共栓 温泉用 - ダイレオ

別売の専用ハンドルでプラグを引き抜くことで排水できます。

用途
排水用
材質
チタン+EPDM+PVC
接続
塩ビパイプ差し込み用
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83840315OTS-50S子線式50A
55,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
83840324OTS-65W親子栓式65A
74,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
83840340OTS-75W親子栓式80A
78,900
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
83840349OTS-100W親子栓式100A
87,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする